Détecteurs de proximité

OMRON, avec plus de 60 ans d'expérience sur le métier des détecteurs inductifs, vous propose sa dernière génération de capteurs intelligents E2E-NEXT avec la gamme de portées la plus importante au monde, mais aussi la solution à toutes vos applications de détection.

E2E NEXT
  • Distance de détection la plus élevée au monde.

  • Accessoire de montage simplifié "e-jig".

  • Communication I/O LINK intégrée.

  • Parfaitement adapté aux matériaux modernes : par exemple CFRP.

Détecteur E2E-NEXT

  • Distance de détection la plus élevée au monde
  • Gain de place
  • Fiabilité de la détection augmentée
  • Haut niveau de performance sur le matériau CFRP
  • Accessoire de montage simplifié "e-jig".
  • Conformité IP69K
  • Câble avec une résistance à l'huile de deux ans
  • Communication I/O LINK intégrée

Détecteur E2B

  • Solution idéale pour les environnements industriels standard
  • Très haut niveau de fiabilité
  • Rapport Qualité/Prix imbattable
  • Indicateur de fonctionnement toujours visible
  • Résistance aux vibrations et aux chocs : IEC60947-5-2
  • Numéro de série imprimé laser
  • Conformité IP67
  • Température de fonctionnement : -25°C à +70°C

Détecteur E2EW

  • La solution pour les environnements industriels difficiles
  • Boîtier du capteur entièrement métallique : grande robustesse
  • Distance de détection plus importante : jusqu'à quadruplée
  • Haut niveau de performance : même distance de détection pour le fer et l'aluminium
  • Immunité aux champs magnétiques
  • Communication I/O LINK intégrée
  • Distance de détection imprimée au laser sur la face active du capteur