RELAIS INDUSTRIELS

Le groupe OMRON est un des principals fabricants de solutions pour vos armoires de commande. Leader mondial sur le marché des relais, la qualité et fiabilité des produits, la largeur des gammes font d’OMRON le constructeur incontournable de ce marché. Profiter de la facilité de câblage et de la réduction de l’encombrement sur vos installations !

MY-GS-R : Un nouveau standard !

Profitez d’un niveau de qualité inégalé et constant grâce à une automatisation de la création de la pièce.

Un produit phare disposant de plusieurs options à découvrir.

MY-GS : Le relais industriel OMRON le plus vendu !

Une gamme complète, pour tous les types d’applications disposant d’indicateurs mécaniques, de LED et d’un bouton de test. Son boitier transparent vous permet d’accéder rapidement aux sérigraphies des caractéristiques. Choisissez votre type de raccord : Push-in-plus ou à vis !

Les voyants mécaniques sont présents en standard, ils permettent de vérifier facilement l’état des contacts.

G2RV-ST : Le relais industriel compact (largeur 6mm)

Qualité et fiabilité qui vous permettent de réduire l’encombrement de 25% ! La LED intégrée vous permet de vérifier facilement le fonctionnement du relais. Les différents modèles avec commutateurs intégrés disposent de plusieurs options : raccord push-in-plus ou à vis, contacts plaqués or, modèles relais statiques dédiés aux applications à haute fréquence de commutation.

G2R : Le relais industriel embrochable à faible encombrement (16 mm de large)

Disposant d’un haut pouvoir de coupure : 10A pour le modèle 1RT et 5A pour le modèle 2RT, ce relais industriel dispose d’un indicateur mécanique, d’une LED ou d’un bouton test. Les différentes options vous permettent de s’adapter à vos besoins, grâce à un raccord Push-in-plus ou à vis, avec des diodes ou des contacts plaqués or. Une version pour application à haute fréquence est également disponible.

Faite le choix d’un produit qualitatif et fiable pour toutes vos installations !