Aquarea T-CAP Série M

Les modèles Aquarea Série M sont conçus pour fonctionner avec le réfrigérant naturel R290, l’un des plus verts du marché. Grâce à leur haute température de départ d’eau et à la technologie T-CAP de maintien de puissance, il s’agit de la solution idéale pour les projets de rénovation en résidentiel individuel ou collectif.
  • Réfrigérant naturel R290
  • Départ d’eau jusqu’à 75°C
  • Maintien de température jusqu’à -20°C extérieur
Monobloc

Monobloc

Module de contrôle

Module de contrôle

All in One avec ECS

All in One avec ECS

Naturellement efficace

Aquarea M utilise le réfrigérant naturel R290, dont le potentiel de réchauffement global est de seulement 3. Une liaison hydraulique relie les unités extérieures et intérieures ce qui offre une plus grande flexibilité d’installation. L’utilisation de ce fluide permet également d’atteindre une température de départ d’eau plus élevée, jusqu’à 75°C même si la température extérieure est de -15°C. La Série M fonctionne sans résistance d’appoint jusqu’à -28°C et délivre une température ECS jusqu’à 65°C, idéale pour la stérilisation du ballon.

Technologie T-CAP

La technologie exclusive Panasonic Total CAPacity, basée sur la réinjection de fluide avant l’aspiration du compresseur, assure un maintien de la puissance jusqu’à une température extérieure de -20°C sans résistance d’appoint. Idéale pour les applications en rénovation, il n’est plus nécessaire de surdimensionner pour faire face aux basses températures de l’hiver ! Le compresseur Scroll Inverter Panasonic offre fiabilité, flexibilité et performances élevées, même à charge partielle.

Grande modularité

Selon les besoins et contraintes du site d’installation, il existe 4 configurations avec à chaque fois la même unité extérieure. Celle-ci peut être installée en mode autonome, comme un monobloc, avec une simple télécommande à l’intérieur. Elle peut également être associée à un module de contrôle pour des fonctionnalités avancées, à un module bi-bloc intégrant la partie hydraulique et une résistance d’appoint ou à un module All in One avec ECS intégrée pour un triple service avec toutes les fonctionnalités. Toutes ces configurations intègrent la connectivité de série.

Aquarea T-CAP Série M

Les modèles Aquarea Série M sont conçus pour fonctionner avec le réfrigérant naturel R290, l’un des plus verts du marché. Grâce à leur haute température de départ d’eau et à la technologie T-CAP de maintien de puissance, il s’agit de la solution idéale pour les projets de rénovation en résidentiel individuel ou collectif.
  • Réfrigérant naturel R290
  • Départ d’eau jusqu’à 75°C
  • Maintien de température jusqu’à -20°C extérieur
Monobloc

Monobloc

Module de contrôle

Module de contrôle

All in One avec ECS

All in One avec ECS

Naturellement efficace

Aquarea M utilise le réfrigérant naturel R290, dont le potentiel de réchauffement global est de seulement 3. Une liaison hydraulique relie les unités extérieures et intérieures ce qui offre une plus grande flexibilité d’installation. L’utilisation de ce fluide permet également d’atteindre une température de départ d’eau plus élevée, jusqu’à 75°C même si la température extérieure est de -15°C. La Série M fonctionne sans résistance d’appoint jusqu’à -28°C et délivre une température ECS jusqu’à 65°C, idéale pour la stérilisation du ballon.

Technologie T-CAP

La technologie exclusive Panasonic Total CAPacity, basée sur la réinjection de fluide avant l’aspiration du compresseur, assure un maintien de la puissance jusqu’à une température extérieure de -20°C sans résistance d’appoint. Idéale pour les applications en rénovation, il n’est plus nécessaire de surdimensionner pour faire face aux basses températures de l’hiver ! Le compresseur Scroll Inverter Panasonic offre fiabilité, flexibilité et performances élevées, même à charge partielle.

Grande modularité

Selon les besoins et contraintes du site d’installation, il existe 4 configurations avec à chaque fois la même unité extérieure. Celle-ci peut être installée en mode autonome, comme un monobloc, avec une simple télécommande à l’intérieur. Elle peut également être associée à un module de contrôle pour des fonctionnalités avancées, à un module bi-bloc intégrant la partie hydraulique et une résistance d’appoint ou à un module All in One avec ECS intégrée pour un triple service avec toutes les fonctionnalités. Toutes ces configurations intègrent la connectivité de série.