Etherea

Etherea allie design et hautes performances énergétiques (jusqu’à A+++ en froid et en chaud). Elle assure un confort intérieur exceptionnel avec seulement 19 dB(A) et des fonctionnalités avancées d’amélioration de la qualité de l’air intérieur avec nanoe™ X et de contrôle à distance grâce au Wi-Fi intégré de série.
  • Qualité d’air avec nanoe™ X
  • Wi-Fi intégré
  • SEER/SCOP jusqu’à A+++
  • Confort et silence
Unité intérieure Mural blanc Unité intérieure Mural blanc
Unité intérieure Mural noir Unité intérieure Mural noir
Unité intérieure Mural gris argenté Unité intérieure Mural gris argenté
Unité extérieure Unité extérieure
Qualité d’air intérieur
Etherea intègre la technologie nanoe™ X, basée sur les radicaux hydroxyles. Ceux-ci ont la capacité d’inhiber certains virus, bactéries, pollens, allergènes et substances dangereuses ainsi que de réduire les odeurs. En se diffusant dans la pièce, nanoe™ X est efficace sur les polluants présents dans l’air, sur les surfaces et dans les tissus. nanoe™ X ne nécessite ni entretien, ni maintenance, ni remplacement. Son efficacité a été vérifiée à travers plus de 140 tests dans des laboratoires indépendants.
Contrôle intelligent
Intégrant de série la connectivité Wi-Fi, Etherea est pilotable à distance depuis un smartphone ou une tablette. Contrôle des températures et modes de fonctionnement, de la technologie nanoe™ X et du flux d’air, suivi des consommations d’énergie sont quelques-unes des fonctions offertes par l’application Comfort Cloud. Le contrôle de groupe et la gestion des utilisateurs sont également possible. De plus, Etherea est compatible avec les principaux assistants vocaux du marché
Facilité d’installation et de maintenance
Etherea XKE intègre les dernières innovations Panasonic en termes de construction et d’accessibilité. Le nouveau châssis peut être facilement démonté pour simplifier la maintenance. Le support de maintien permet d’écarter l’unité du mur pour une meilleure manipulation dans les différents espaces de travail dont l’espace a été augmenté. La carte électronique est également plus facile a démonter.