Pompes à chaleur air-eau Panasonic Aquarea

Avec leurs capacités de 3 à 16kW, les pompes à chaleur Aquarea répondent à tous vos besoins de chauffage et de rafraîchissement. Plébiscitées pour leur fiabilité et leur facilité d’installation, elles intègrent des technologies innovantes pour plus de confort et d’économies au quotidien.

  • All in One, bibloc ou monobloc
  • T-CAP pour la rénovation ou Haute Performance pour le neuf
  • Connectivité avancée

Gamme All in One

Les pompes à chaleur Panasonic All in One intègre un ballon de 185 litres, offrant ainsi une solution triple service – chauffage, rafraîchissement et ECS. Ce ballon est fabriqué en acier inoxydable 444 ce qui lui confère une grande fiabilité et ne nécessite pas d’entretien. La technologie exclusive d’isolation sous vide Panasonic U-Vacua™ permet d’installer l’unité dans un volume non chauffé et de gagner de l’espace dans l’habitation. All in One existe également en version compacte.

Technologie T-CAP

La technologie exclusive Panasonic Total CAPacity, basée sur la réinjection de fluide avant l’aspiration du compresseur, assure un maintien de la puissance et de la température jusqu’à une température extérieure de -20°C sans résistance d’appoint. Idéale pour les applications en rénovation, il n’est plus nécessaire de surdimensionner pour faire face aux basses températures de l’hiver ! Le compresseur Rotatif R2 Inverter Panasonic offre fiabilité, flexibilité et performances élevées, même à charge partielle.

Connectivité avancée

Avec Aquarea Smart Cloud, l’utilisateur final peut contrôler à distance son confort et réaliser des économies d’énergie en visualisant ses consommations et en ajustant sa température. Aquarea Service Cloud, dédié aux professionnels, assure une supervision en temps réel d’un parc de PAC afin d’offrir une maintenance plus efficiente. La plupart des paramètres sont accessibles à distance et la notification en cas d’anomalie permet de répondre aux attentes des clients, parfois sans avoir à se déplacer.