Unité murale TZ

Avec une largeur de seulement 779 mm, l’unité TZ est idéale pour les espaces restreints ou pour l’installation sur le dessus de la porte. Elle assure un confort intérieur exceptionnel avec seulement 20 dB(A) et des fonctionnalités avancées d’amélioration de la qualité de l’air intérieur avec nanoe™ X et de contrôle à distance grâce au Wi-Fi intégré de série.
  • Ultra-compact
  • Wi-Fi intégré
  • Qualité d’air avec nanoe™ X
  • Compatible Multi
Unité intérieure

Unité intérieure

Unité extérieure pour monosplit

Unité extérieure pour monosplit

Unité extérieure pour multisplit

Unité extérieure pour multisplit

Compacité et confort
La nouvelle unité TZ mesure seulement 779 mm de large. Elle offre de nombreuses possibilités d’installation et ce, même si l’espace disponible est limité comme par exemple au-dessus d’une porte. Le confort est préservé grâce à la technologie Aerowings. Les deux lames indépendantes permettent de mieux contrôler la direction du flux d'air.
Qualité d’air intérieur

L’unité TZ-ZKE intègre la technologie nanoe™ X, basée sur les radicaux hydroxyles. Ceux-ci ont la capacité d’inhiber certains virus, bactéries, pollens, allergènes et substances dangereuses ainsi que de réduire les odeurs. En se diffusant dans la pièce, nanoe™ X est efficace sur les polluants présents dans l’air, sur les surfaces et dans les tissus. nanoe™ X ne nécessite ni entretien, ni maintenance, ni remplacement. Son efficacité a été vérifiée à travers plus de 140 tests dans des laboratoires indépendants.

Facilité d’installation et de maintenance
L’unité TZ intègre les dernières innovations Panasonic en termes de construction et d’accessibilité. Le nouveau châssis peut être facilement démonté pour simplifier la maintenance. Le support de maintien permet d’écarter l’unité du mur pour une meilleure manipulation dans les différents espaces de travail dont l’espace a été augmenté. La carte électronique est également plus facile a démonter.