Projecteurs GUELL

La gamme de projecteurs LED GUELL répond à différentes applications professionnelles : éclairage des abords de bâtiments, parkings, espaces sportifs intérieurs et extérieurs, mise en valeur architectural.

Ses qualités photométriques lui permettent de s’adapter aux conditions d’éclairage les plus exigeantes.

  • Maintenable (Guell 1 à 4).
  • Efficacité réelle jusqu’à + de 145lm/W
  • Garantie 5 ans, jusqu’à L80B10@78 000h
  • Respect décret pollution lumineuse
GUELL ZERO & KIT
GUELL ZERO & KIT
GUELL 1
GUELL 1
GUELL 2
GUELL 2
GUELL 2,5
GUELL 2,5
GUELL 3
GUELL 3
GUELL 4
GUELL 4
Abords de bâtiments et Parkings

La gamme GUELL est idéale pour les éclairages en abords de bâtiments et sur les parkings, en remplacement de tous les projecteurs traditionnels énergivores mais aussi des projecteurs LED de première génération.

Non seulement les projecteurs GUELL respectent les dernières prescriptions techniques liées à l’arrêté contre les nuisances lumineuses du 27/12/2018, mais ils garantissent un éclairage adapté pour la sécurité des personnes et des biens.

Eclairage sportif

Des terrains de sport communaux aux patinoires, le GUELL répond aux besoins d’éclairement les pus divers grâce à GAsa large gamme de puissances (15 à 450W).

Résistant aux agents chimiques et notamment au chlore, le projecteur GUELL convient parfaitement à l’éclairage des piscines.Les possibilités d’installation sont multiples : en mode on-off, mais aussi avec de la gestion pour faciliter la programmation des selon les besoins de l’utilisateurs grâce à la version DALI.

Large gamme d’accessoires disponibles :

Bras de déport 0.50m et 1m, support tête de mâts simple et double pour les éclairages de parking, visière pour pouvoir relever le projecteur tout en restant conforme, grille de défilement, vitre soft, grille de protection pour augmenter la protection mécanique du projecteur. Toutes ces options permettent de pousser encore plus loin la satisfaction des utilisateurs.