MIMIK et MIMIK POST

La gamme MIMIK se décline en appliques, plafonniers et bornes, sous une silhouette commune, elle permet de mettre en lumière vos espaces en parfaite intégration architecturale.
MIMIK 10 POST est en outre, la borne idéale pour éclairer vos cheminements avec une optique qui garantit un éclairement conforme aux différentes normes tout en respectant le décret sur les nuisances lumineuses. Un espacement moyen tous les 6 mètres permet d’être conforme aux normes PMR.

  • Une déclinaison complète de bornes, appliques et plafonniers
  • Versions mono et bidirectionnelles (Appliques)
  • Optiques techniques et flux élevés
  • Garantie 5 ans, jusqu’à L80B10@60000H
MIMIK 10
MIMIK 10
MIMIK 20
MIMIK 20
MIMIK 30
MIMIK 30
MIMIK 50
MIMIK 50
MIMIK 10 POST
MIMIK 10 POST
MIMIK CEILING
MIMIK CEILING
Appliques ULTRA-PLATES

La Mimik FLAT est une applique technique parmi les plus fines du marché. Elle s’intègre parfaitement dans tous les décors intérieurs et extérieurs.
Cette série d’appliques est équipée de lentilles en techno polymère à transmission élevée et d’un diffuseur en verre plat micro-prismatique : ces spécificités uniques permettent au MIMIK FLAT de proposer une distribution de lumière parfaitement adaptée à toutes les exigences techniques d’éclairage intérieures et extérieures.

Un choix de tailles et d’optiques inégalé

La série d’appliques MIMIK est la plus aboutie et la plus technique sur le marché. Pour chaque application, intérieure ou extérieure, vous trouverez une taille, une optique, un faisceau et une finition adaptée.
Des versons plafonniers complétant harmonieusement la gamme sont également disponibles.

Accessoires et options :

Les bornes MIMIK 10 POST sont proposées avec des platines de renforcement pour garantir un maintien dans les lieux fréquentés par le public. La face avant des appliques peut être habillées et personnalisées et ainsi s’intégrer dans tous les décors.
Des versions DALI sont proposées de base pour les MIMIK 20 Ceiling et les MIMIK 50.