Appliques QUASAR

Quasar est une gamme d’appliques utilisables en intérieure ou en extérieure, à la fois technique et inspirante, permettant de répondre à de multiples applications en environnements résidentiels.
Le Quasar combine des versions à l’éclairage diffus ou avec des optiques TECH, permettant de répondre aux prescriptions et règlementations en vigueur.

  • Maintenable
  • Flux techniques répondant aux normes
  • Existe en différentes tailles et coloris
  • Garantie 5 ans, jusqu’à L80B10@80000H
QUASAR 10
QUASAR 10
QUASAR 20
QUASAR 20
QUASAR 30
QUASAR 30
QUASAR 60
QUASAR 60
QUASAR 10 CEILING
QUASAR 10 CEILING
QUASAR 30 CEILING
QUASAR 30 CEILING
Eclairage Résidentiel et technique

La gamme QUASAR TECH est idéale pour les éclairages en zone résidentielle : elle est équipée de diffuseur en verre plat micro-prismatique qui permet de répondre aux normes d’éclairement grâce au flux asymétrique, tout en respectant le décret sur les nuisances lumineuses du 27/12/2018.

Eclairage fonctionnel

La diversité des tailles, des coloris et des flux font du QUASAR l’applique proposant le meilleur compromis esthétique et fonctionnel du marché, offrant un éclairage d’un confort très élevé.
Le boitier est en aluminium moulé, lui garantissant une solidité et une tenue dans le temps exceptionnelle.
Le QUASAR 60 vient apporter des éclairements forts avec une large ouverture, ce qui rend cette solution quasi unique sur le marché.

Eclairage décoratif en prime :

Toute la gamme des appliques QUASAR est proposée en flux simple (mono émission) ou en flux double (double émission). Lorsqu’il y a une double émission, le rendu lumineux vient sublimer l’espace éclairé.
Le QUASAR 10 propose une diffusion de flux permettant de s’intégrer dans des décors contemporains. Les versions en applique de plafond (QUASAR 10 et 20 Ceiling) viennent compléter harmonieusement la gamme.