bannière Ledinaire all in bannière Ledinaire all in

Luminaires Ledinaire All-in

Une gamme courte qui permet de répondre à vos besoins quotidiens, une solution polyvalente pour tous les travaux d’éclairage. Grâce au commutateur intégré aux luminaires, réglez facilement le flux lumineux et/ou la température de couleurs.

Principaux avantages de la gamme :

Facile à switcher Une installation rapide et facile grâce au connecteur à poussoir

Multi lumen Des produits Multi-Températures de couleur et/ou Multi-Flux

Multi temps. couleurs Des produits fiables avec un excellent rapport qualité-prix
Ledinaire Panel All-in

Ledinaire Panel All-in

Le panel 3-en-1 UGR19, ultra rapide à installer. Multi température de couleur. Disponible en version On-Off et gradable DALI. Filins de sécurité inclus et connecteur à poussoir pour une installation simplifiée.

Ledinaire Etanche All-in

L’étanche 2-en-1 pour tous les projets de rénovation. Choisissez entre deux flux lumineux directement sur le luminaire. Profitez des dernières améliorations : efficacité lumineuse allant jusqu’à 146 lm/w, IP65, IK08, version câblage traversant.
Ledinaire Etanche All-in
Ledinaire Spot All-in

Ledinaire Spot All-in

Le spot design et personnalisable adapté aux besoins du quotidien : choix entre 3 températures de couleur (2700-3000-4000K), différentes collerettes disponibles (dorée et argentée), IP65 face éclairante, recouvrable.
Compatible RE2020.

Ledinaire SlimDownlight All-in

L’encastré d’éclairage général extra-fin. Choisissez entre 3 températures de couleur. Disponible en 2 diamètres : 150mm et 200mm. Clips robustes pour une installation facile et sécurisée.
Ledinaire SlimDownlight All-in
Ledinaire Hublot All-in

Ledinaire Hublot All-in

Le hublot tout-terrain, multi-flux et multi température de couleur. Aussi adapté aux installations intérieures qu’extérieures : IP65, IK08, résistant aux UV.
Disponible avec détecteur de mouvement intégré.

Ledinaire Armature All-in

L’armature industrielle ultra fiable tout-en-un : Multi température de couleur et Multi-flux. Facile à installer sur crochet ou avec une lyre de fixation disponible en options.
Détecteur de mouvement en option.
Ledinaire Armature All-in
Ledinaire Plafonnier All-in

Ledinaire Plafonnier All-in

Le plafonnier Multi-flux sans compromis sur la qualité avec câblage traversant. Disponible en version UGR19, idéal pour les applications tertiaires et scolaires.

Ledinaire Projecteur All-in

Le projecteur multi température de couleur facile a installer. Une gamme avec un large choix de puissance et disponible avec un détecteur de mouvement intégré.
Ledinaire Projecteur All-in