Sunstay

Éclairage public solaire tout-en-un
  • Permet d'éclairer des zones sans accès au réseau électrique
  • Permet de réaliser des économies d’énergie
  • Préserve le paysage car ni tranchée ni câblage ne sont nécessaires
  • Respecte l’environnement
  • Construction robuste pour une longue durée de vie
  • Compatible avec les installations déjà existantes
3000lm - 3000K

3000lm - 3000K

4500lm - 3000K

4500lm - 3000K

Consulter la brochure

Consulter la brochure

Eclairage public solaire intégré avec batterie au lithium-fer-phosphate, panneau solaire, chargeur et capteur PIR intégrés au luminaire.
Aluminium moulé sous pression pour offrir robustesse et longue durée de vie. La crosse à montage sur mât spécialement conçue permet différents angles d'inclinaison, ainsi qu'un montage latéral ou en top de mât.

Les Applications

Abords de bâtiments, arrêts de bus, petites routes rurales, campings, parcs et sentiers piétonniers, bords de mer, pistes cyclables, passages piéton, routes nationales ou départementales, échangeurs, etc