DUALIS Condensation

  • Performance énergétique optimisée des appareils
  • Assemblage simple et rapide
  • Tube extérieur en métal (esthétique et facile d'entretien)

Un fonctionnement étanche synonyme d'économies

La gamme DUALIS Condensation permet un fonctionnement totalement étanche. Grâce à sa conception concentrique, l'air comburant de la chaudière n'est plus prélevé dans l'habitat mais à l'extérieur, tandis que le tube intérieur évacue les fumées et les condensats.,L'association d'un appareil à condensation et d'un conduit DUALIS Condensation offre donc des performances optimales et permet de réaliser de réelles économies d'énergie.

Adapté au neuf et à la rénovation, existe en terminal horizontal ou vertical…

La gamme DUALIS Condensation s'adapte à toutes les contraintes ! Faciles à installer, les éléments de cette gamme s'assemblent par simple emboîtement mâle/femelle et peuvent même être recoupés sur chantier si besoin.,Notez que les terminaux verticaux peuvent également être personnalisés (8 couleurs au choix) pour une intégration parfaite dans leur environnement architectural.

Le savoir-faire Cheminées Poujoulat

Choisir Cheminées Poujoulat, c'est choisir la fabrication française (les ateliers sont installés à Niort), c'est bénéficier du savoir-faire industriel d'un leader européen de l'équipement de la maison, c'est opter pour un constructeur fiable et exigeant, reconnu aussi bien par les professionnels que par les particuliers.