H07RN-F FLEXTRÊME® MAX – UNE LONGUEUR D’AVANCE !

Prysmian fait évoluer son câble H07RN-F Flextrême® Max vers une solution tout-en-un, le câble H07RN-F garanti AD8 . Un seul et même câble pour diverses applications, alliant souplesse, résistance aux intempéries, aux huiles et graisses, ainsi qu’aux contraintes mécaniques et thermiques.

Le câble H07RN-F FLEXTRÊME® MAX, garanti AD8, offre des performances et une fiabilité exceptionnelles :
  • Immergeable en permanence (AD8)
  • Grande souplesse
  • Résistant aux huiles et aux graisses
Télécharger la fiche technique
Sensibles

Sensibles

4 à 16 mm²

4 à 16 mm²

25mm² et plus

25mm² et plus

Le câble H07RN-F Flextrême® Max

Le H07RN-F Flextrême® Max s’adapte à toutes les situations, même les plus difficiles : résistant et immergeable en eau douce et en eau de mer, en permanence (AD8), jusqu’à 100 mètres de profondeur (10 bars) et à une température maximale de l’eau de 40°C.

Les normes

Fabriqué dans les usines Prysmian dans le respect des normes sociétales et environnementales les plus strictes, H07RN-F Flextrême® Max est conforme aux normes NF C15-100, EN 50525 (HD 22.4 S4), EN 50525-2-21 (HD 22.4 S4), USE,
IEC 60228. H07RN-F Flextrême® Max est basé sur la spécification DN-F selon
UNE 21150 et répond aux exigences du RPC (Règlement sur les Produits de Construction), il est euroclassé Eca.

Notre démarche RSE

Chez Prysmian, l'innovation est la clé de voûte de notre démarche RSE, propulsant cet engagement vers des solutions durables et ambitieuses. Les 4 engagements fondamentaux de la politique RSE chez Prysmian en France :
1. Neutralité carbone
2. Préservation de l'environnement
3. Innovation et croissance durable
4. Solidarité, engagement et impac