VIPANEL

  • Plus de 260 décors disponible
  • Revêtement de surface de qualité
  • Rapide et facile à installer
  • Fabriqué en Europe
Vipanel s'installe en neuf ou en rénovation. Avec un revêtement de surface de qualité certifié EN 12720 et DIN 68861, les panneaux sont résistants à l'abrasion et aux produits d'entretien, ce qui permet une durabilité et une qualité exceptionnelles !,Ils mesurent 2,55 m de hauteur et 3 cm d'épaisseur. Existe en 2 largeurs de 1m ou 1m50. De plus les panneaux Vipanel sont fabriqués à partir de matériaux recyclables et sont conformes aux normes de sécurité les plus strictes (FDES vérifiée).
Disponible dans une large gamme de décors et de finitions (mat perlé, brillant, velvet et structure), Vipanel est un choix idéal pour tout type de projet de décoration intérieure.,Que vous cherchiez à créer une ambiance chaleureuse et accueillante dans votre maison, ou que vous souhaitiez donner un look plus moderne et élégant à votre bureau, les panneaux Vipanel sauront répondre à vos besoins.,Il est également possible d'imprimer un décors personnalisé : une infinité de possibilité s'offre à vous !

3 nouveautés Vipanel ont été pensées afin de pouvoir habiller toute la salle de bain :

  • Prepanel permet une installation en un éclair grâce à sa hauteur de 2m10 pour s'adapter à la paroi de douche.
  • Tablipanel convient à l'habillage du tablier de baignoire.
  • Batipanel est spécialement conçu pour l'habillage des bâti-supports pour toilettes suspendues.