RZB HOME

Avec sa gamme Home, RZB propose des luminaires qui allient design et élégance. Elle est composée d’appliques murales et de bornes qui peuvent être utilisées individuellement ou combinées. Home met en valeur votre intérieur et extérieur en associant économie d‘énergie et qualité du fabricant de luminaires de Bamberg.

  • RZB HOME Indoor
  • RZB HOME Outdoor
Applique et plafonnier d'extérieur Applique et plafonnier d'extérieur
Borne d'extérieur Borne d'extérieur
Applique et plafonnier d'intérieur Applique et plafonnier d'intérieur
Mobilier décoratif lumineux Mobilier décoratif lumineux
HOME 101

Cette applique murale à la conception architecturale dispose d’un degré de protection élevé IP54 pour une utilisation en extérieur. Son corps en aluminium injecté traité époxy et son diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) autonettoyant garantissent un luminaire fiable sur le long terme et nécessitant peu d’entretien. Durée de vie de la LED 25 000h (L70).

HOME 402, 403

Proposées en 2 dimensions, les bornes solaires décoratives sont équipées d’un détecteur de mouvement intégré et d’un interrupteur crépusculaire. Module solaire pour LED avec batterie au lithium. Temps de charge : entre 6 et 8 heures à la lumière du jour (varie selon le lieu d’installation, l’ensoleillement et la saison). Durée de fonctionnement: entre 2,5 et 3 heures avec l’intensité lumineuse maximale et entre 20 et 25 heures avec l’intensité lumineuse de 10 %, du crépuscule à l’aube).

HOME 501

Disponible en 3 diamètres (D250, 300, 400mm) et 3 puissances (12W, 17W, 25W) le HB 501 saura répondre à de nombreuses utilisations et pourra s’adapter aux différents besoins d’éclairage. En effet grâce à sa fonction MultiColour, il peut être réglé via un interrupteur sur 3 températures de couleurs au choix : 3000K, 4000K ou 5700K. Enfin la durée de vie de la LED de 35 000h (L70) vous garantit un usage sur le long terme.