Le TWINDOT propose un traitement prismatique non éblouissant avec une répartition de la lumière uniforme. Particulièrement adapté aux environnements de travail avec son UGR< 19. Son efficacité lumineuse de 130 lm/W en fait une solution économique avec une durée de vie LED > 60 000 heures en CLO.

Disponibles sous forme rectangulaire dans les longueurs 1200 et 1500 mm, les systèmes de luminaires suspendus TWINDOT K permettent de créer des lignes continues grâce à des liaisons mécaniques et électriques individuelles. Une ligne continue TWINDOT K peut comprendre jusqu’à dix luminaires connectés. En plus de l’interrupteur marche-arrêt de base, il est aussi possible d’intégrer des contrôles DALI ou Bluetooth® (smart+free) ou même des détecteurs de présence et de luminosité.
La série de suspensions LED TWINDOT S met en avant un traitement prismatique novateur et non éblouissant avec une répartition de la lumière directe et indirecte uniforme. L’éclairage biodynamique (HCL) est proposé en option ainsi qu’une version Tunable White.Le TWINDOT est particulièrement adapté aux environnements de détente et de travail avec son UGR< 19. Enfin son efficacité lumineuse de 130 lm/W en fait une solution économique avec une durée de vie LED > 60 000 heures en CLO.


Afin de compléter la série de suspensions LED TWINDOT S, nous proposons 3 formats supplémentaires: Square, Diamond, Round. Ces versions sont disponibles en Tunable White de 2700K à 6500K en DALI ou Smart+Free (Versions avec commande Bluetooth smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement).