TX-MOVE

Si le TX-Move est clairement un projecteur performant, sa forme atypique permet avant tout une flexibilité inégalée. Ce luminaire à lentilles micro-prismatiques peut non seulement pivoter sur 356° , mais les deux modules qui le composent peuvent chacun être orienté latéralement à 90°.

  • TX-Move encastré
  • TX-Move projecteur sur rail

Projecteur sur rail simple
Projecteur sur rail simple
Projecteur sur rail double
Projecteur sur rail double
Encastré simple DALI
Encastré simple DALI
Encastré simple on/off
Encastré simple on/off
Encastré double DALI
Encastré double DALI
Encastré double on/off
Encastré double on/off
Le TX-Move est MultiLumen puisque son flux lumineux est ajustable sur 3 niveaux. Ce luminaire UGR<19 en angle d’émission de 30° apportera un excellent confort visuel. La longévité et son aspect écologique se trouvent également renforcés par sa réparabilité facilitée grâce à ses composants interchangeables. Afin de garantir une esthétique d’ensemble le produit existe dans une version encastrée ou dans une version avec un seul module.
Que ce soit au supermarché, dans les boutiques de mode, chez un concessionnaire automobile ou dans une grande surface de bricolage, le TX-Move est idéal pour un éclairage général homogène ou l'éclairage ciblé de zones étendues. Grâce à son design épuré et à son IRC>90, il met parfaitement en scène ce qui est important : les rayonnages de marchandises, les têtes de gondoles, les panneaux de communication, ainsi que les allées dans l'espace commercial.
Le TX-Move en version encastrée peut s’insérer dans des plafonds modulaires 600x600 mm ou 625x625 mm.
Le cadre d’encastrement disponible pour les versions simples et doubles, permet de le positionner de manière flexible et à volonté sur la structure existante.