AIRPUR 360°

Système de purification idéal pour les locaux qui ne disposent pas de système de ventilation adéquat ou en complément à l'élimination de polluants spécifiques, y compris les virus et les bactéries. Les purificateurs d'air capturent les polluants existants dans l'air intérieur. L'air pollué circule à travers différentes étapes de filtration puis retourne à l'intérieur de la pièce sans particules nocives.

Le design au service de la qualité d'Air Intérieur.

AIRPUR 360

AIRPUR 360

AIRPUR 2N

AIRPUR 2N

AIRPUR PAP

AIRPUR PAP

AIRPUR 360°

Filtre silencieusement l'air ambiant en quelques étapes grâce au pré-filtre à fibres (classé G4**) qui capte les particules de grandes dimensions (PM10) tout en protégeant l'appareil, au filtre HEPA (filtre haute efficacité) qui retient les particules PM2,5 classé H13** avec une efficacité de 99,99%, au filtre à charbon actif qui traite les polluants type fumées et mauvaises odeurs. Leur étanchéité est renforcée et l'accès est simplifié pour un entretien aisé.,AIRPUR 360° est également doté d'une lampe UV à ondes courtes (ne génère pas d'Ozone) programmable, qui traite l'air dans la colonne, pour éradiquer microbes et bactéries.
Caractérisé par un design moderne et élégant, AIRPUR 360° présente un écran tactile qui apporte toutes les indications nécessaires (taux de QAI, humidité, température …) ainsi qu'une alerte pour changement de filtre.,Il possède 3 vitesses, 4 modes de fonctionnement (dont programmation).
La télécommande permet un pilotage à distance. Avec un moteur basse consommation, AIRPUR 360° traite efficacement les pièces jusqu'à 50m².