JETLINE

Gamme de ventilateurs tertiaires avec moteur AC, conforme à l'ERP. Débit jusqu'à 1600 m3/h, avec roue hybride, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, existe en version JETLINE 06 : 600 m3/h, JETLINE 10 : 1000 m3/h, JETLINE 12 : 1200 m3/h, JETLINE 16: 1600 m3/h, Garantie 2 ans.

  • L'aérodynamisme, source d'efficience

Compacité maximale

Avec un profil en ligne ultra-compact, JETLINE assure des prestations aérauliques élevées. La roue hybride à géométrie optimisée, la directrice et le diffuseur au refoulement, fabriqués en plastique injecté, permettent d'accroître les performances et de réduire le niveau sonore.

Niveau sonore minimal

Pour un plus grand confort acoustique, la technologie « Silent » (silent-block) limite la transmission des vibrations de l'ensemble moteur-turbine (surtout en variation de vitesse) , abaissant ainsi le niveau sonore rayonné à 4m à moins de 20 dB(A).,La roue hybride, avec ses directrices rallongées et séparées, participe également à réduire le niveau sonore.

Performances optimales

Pour faciliter l'installation, la boîte à bornes étanche IP65 est orientable, sans impacter la hauteur totale. Le pied support fourni permet un montage selon 2 positions, en changeant juste les points de fixation.,Le montage étanche à l'air entre la carcasse et la directrice évite les fuites d'air et les joints caoutchouc sur les brides de raccordement améliorent encore l'étanchéité avec les conduits. JETLINE bénéficie en outre d'une très faible consommation.,La vitesse est ajustable grâce au variateur livré, monté et câblé.