SILENT DUAL

Dernière génération d'aérateur : 100% autonome, 2 capteurs hygrométriques et optique, raccordement 2 fils seulement, 2 fonctionnements : ponctuel ou permanent, plus besoin d'interrupteur, existe en version SILENT DUAL 100 : 25 à 90 m3/h, SILENT DUAL 200 : 60 à 170 m3/h, locaux < 12 m², et SILENT DUAL 300 : 100 à 235 m3/h, locaux > 12 m², Garantie 5 ans.

  • L'aérateur intelligent qui s'auto-adapte à son environnement
SILENT DUAL 100

SILENT DUAL 100

SILENT DUAL 200

SILENT DUAL 200

SILENT DUAL 300

SILENT DUAL 300

SILENT DUAL

Contrôle en permanence les conditions environnementales et adapte automatiquement la vitesse du moteur et donc la ventilation, aux besoins réels du moment, en activant un des quatre modes de fonctionnement. La consommation d'énergie et le niveau sonore sont donc optimisés.,La double entrée d'air, frontale et périphérique permet une détection intelligente et optimale de l'hygrométrie, sans aucun réglage.

SILENT DUAL

Est parfaitement autonome, grâce notamment à la détection optique de présence, l'interrupteur marche/arrêt n'est plus nécessaire.

SILENT DUAL

Se pose facilement et rapidement.,2 fils seulement suffisent pour un branchement direct au réseau électrique. SILENT DUAL peut être installé avec autant d'efficacité, en mural ou au plafond.