FILA

Le tubulaire LED FILA est un luminaire polyvalent, architectural au design épuré, conçu pour l’éclairage des ERP, des lieux publics et la mise en valeur des bâtiments. FILA est très résistant grâce à son diffuseur IK11+/80 joules (FILA1), IK10/20 joules (FILA2), étanche IP67, très élégant grâce à ses embouts en inox poli et à son habillage intérieur en polyamide blanc. Il est évolutif grâce aux nombreuses options disponibles et 100 % réparable grâce à ses composants démontables et remplaçables. Fabrication française, certifiée Origine France Garantie.

  • Pose en applique, plafonnier ou suspension.
  • Diffuseur opalescent, corps en polycarbonate, embouts inox 304L poli, fermeture par 2 vis inox CHC à chaque extrémité (option vis antivandales).
  • Bornier débrochable, un presse-étoupe en laiton nickelé IP67 ISO M20 à une extrémité.
  • Support inox de fixation 304L ou 316L à commander séparément.
  • FILA est éligible aux certificats d’économie d’énergie BAR-EQ-110, BAT-EQ-127.
  • Fabrication française, certifiée Origine France Garantie

FILA1 LED 100

Tubulaire architectural pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtiments. Étanche IP67, haute résistance au vandalisme IK11+/ 80J

  • Ø 100 mm, corps en polycarbonate, épaisseur 3mm, longueur de 690 à 1530 mm,
  • 4000K, L80B10 / supérieur à 72 000 h,
  • Diffuseur opalescent ou clair,
  • Pose applique, plafonnier, suspension,
  • Flux utile jusqu’à 6200 lm sortants, efficacité jusqu’à 122 lm/W,
  • Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, et option préavis d’extinction + veille, gradable DALI + switch dimming,
  • Garantie 5 ans,
  • Fabrication française certifiée Origine France Garantie

FILA1 LED 70

Tubulaire architectural pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtiments. Étanche IP67, haute résistance au vandalisme IK11+/ 80J

  • Ø 100 mm, corps en polycarbonate, épaisseur 3mm, longueur de 690 à 1530 mm,
  • 4000K, L80B10 / supérieur à 72 000 h,
  • Diffuseur opalescent ou clair,
  • Pose applique, plafonnier, suspension,
  • Flux utile jusqu’à 6200 lm sortants, efficacité jusqu’à 122 lm/W
  • Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, et option préavis d’extinction + veille, gradable DALI + switch dimming,
  • Garantie 5 ans,
  • Fabrication française certifiée Origine France Garantie

FILA2 LED 100

Tubulaire architectural haute efficacité pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtiments. Étanche IP67, résistant au vandalisme IK10/20J

  • Ø 98 mm, corps en polycarbonate, épaisseur 2mm, longueur de 690 à 1530 mm
  • 4000K, L80B10 / supérieur à 72 000 h
  • Diffuseur opalescent ou clair pour optique et grille de défilement
  • Pose applique, plafonnier, suspension
  • Flux utile jusqu’à 7900 lm sortants, efficacité jusqu’à 132 lm/W
  • Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, et option préavis d’extinction + veille, gradable DALI + switch dimming
  • Garantie 5 ans
  • Fabrication française certifiée Origine France Garantie

FILA2 LED 70

Tubulaire architectural haute efficacité pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtiments. Étanche IP67, résistant au vandalisme IK10/ 20J

  • Ø 66 mm, corps en polycarbonate, épaisseur 2mm, longueur de 690 à 1530 mm
  • 4000K, L80B10 / supérieur à 72 000 h
  • Diffuseur opalescent ou clair pour optique et grille de défilement
  • Pose applique, plafonnier, suspension.
  • Flux utile jusqu’à 5600 lm sortants, efficacité jusqu’à 140 lm/W
  • Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, et option préavis d’extinction + veille, gradable DALI + switch dimming
  • Garantie 5 ans
  • Fabrication française certifiée Origine France Garantie

FILA2 LED SIGNALETIQUE 100

Solution d’éclairage signalétique pour espaces publics, bâtiments, parkings. Étanche IP67, résistant au vandalisme IK10/20J

  • Ø 98 mm, corps en polycarbonate, épaisseur 2mm, 3 longueurs : 690 mm, 970 mm et 1250 mm
  • Film signalétique interne, rétroéclairé sur une face ou deux faces (éclairage 360°) 100 % personnalisable textes et couleurs
  • Pose applique, plafonnier, suspension
  • Garantie 5 ans
  • Fabrication française certifiée Origine France Garantie

ACCESSOIRES FILA

Pour augmenter la sécurité de FILA, possibilité d’utiliser des vis antivandales
Disponible à la vente :
1) supports inox de fixation 304L ou 316L à commander séparément.

  • Kit supports inox 304L, fixation applique, à vis standard
  • Kit supports inox 304L, fixation applique, à grenouillère
  • Kit supports inox 304L, fixation à suspendre, à vis standard
  • Kit supports inox 316L, fixation applique, à vis standard
  • Kit supports inox 316L, fixation à suspendre, à vis standard
2) pièces de jonction pour montage en ligne, inox poli 304L ou 316L, à commander séparément