OSMO a été conçu selon les plus hauts standards Sécurlite : IK10 et IP65. Ce luminaire combine les caractéristiques techniques de nombreux luminaires de la gamme tout en offrant une nouvelle approche du design avec un cadre esthétique le rendant attrayant pour de nombreuses applications diverses.,OSMO est écoconçu, recyclable et réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée pour mieux s'inscrire dans une démarche environnementale.,Garanti 5 ans, OSMO est éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 dans sa version avec détecteur.
OSMO antivandale
OSMO est un hublot résidentiel idéal pour les parties communes à l'intérieur des logements ou des bâtiments publics.,Résistant, étanche (IP65) et à haute performance énergétique, il a été conçu pour être rapide à poser grâce à un accès facile aux points de fixation, un raccordement électrique simple et une fermeture du diffuseur par quart de tour ou par visserie inox antivandale.,Rond (Ø 268 x 68 mm) en polycarbonate recyclé (IK10/20J) avec diffuseur opalescent.,OSMO est éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 dans sa version avec détecteur.
OSMO choix de la température de couleur
OSMO existe en 2 températures de couleurs : lumière de couleur chaude 3000K ou neutre 4000K.,Renoncement au multicouleur : OSMO est un hublot écoconçu, c'est pourquoi il n'est disponible qu'en couleurs de lumière séparées afin de minimiser le nombre de composants LED inutilisés et ainsi réduire son empreinte carbone.,Pour le choix de la température de couleur, privilégier la version blanc chaud 3000K dans la partie privative des logements et les espaces extérieurs. La version 4000k sera parfaitement adaptée pour les espaces communs (couloirs, hall...) et les espaces techniques (caves, ...)
OSMO accessoires
Pour augmenter la sécurité d'OSMO, possibilité d'utiliser une vis de verrouillage inox à empreinte torx.
Disponible à la vente :
- Outil pour vissage de la vis inox torx
- Kit outil pour vissage + 3 vis
- Kit outil pour vissage + 25 vis