VOILA

Éco-conçu avec analyse du cycle de vie produit (ACV) pour limiter son impact environnemental, VOILA est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation. Recyclé, recyclable et 100 % réparable, ce hublot certifié PEP ecopassport® et Origine France Garantie est destiné à l’éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur.
  • Luminaire rond Ø 340 x 105 mm, IK10 20J, diffuseur opalescent

  • Fermeture par vis inox antivandales imperdables ou vis cruciformes

  • Jusqu’à 155 lm/WRecyclé, résistant, 100 % réparable.

  • Éligible BAR-EQ-110 pour versions à détection et BAR-EQ-127 selon versions

  • Pose en applique ou plafonnier

  • Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes

  • Analyse de cycle de vie (ACV) et certificat PEP (Profil Environnemental Produit)

  • Fabrication française, certifiée Origine France Garantie

VOILA Performance Multiflux

VOILA Performance LED

Hublot écologique pour parties communes IK10 20J, IP55, essentiel pour l'entretien courant des parties communes.

Multiflux pour adapter la puissance et la consommation en fonction de l’espace à éclairer : 4 flux 1450 lm, 1650 lm, 1850 lm, 2000 lm et une efficacité jusqu’à 132 lm/W. Le réglage se fait facilement directement sur l’alimentation.

  • Température de couleur : 4000 K
  • Longue durée de vie : L80B50, 70 000 heures
  • Luminaire rond Ø 340 mm, en polycarbonate recyclé, composé d’une base blanche et d’un diffuseur opalescent
  • Visserie inox cruciforme
  • Pose en applique murale ou en plafonnier
  • Disponible en version avec ou sans détection
  • Garantie 5 ans
  • Recyclé, recyclable et réparable

Voila Durable LED

Hublot pour éclairage de parties communes pour le résidentiel collectif, bâtiments tertiaires et publics, résistant aux chocs IK10/20 J, IP65, basse consommation.,- Luminaire rond (Ø 340x105 mm), base en polycarbonate recyclé (62% de polycarbonate issu du réemploi), diffuseur opalescent,- Pose en applique ou plafonnier,- Durée de vie L80B10 100 000 heures, efficacité jusqu’à 152 lm/W,- Couleurs disponibles : RAL 9003, RAL 7035 et RAL 9005,- Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes,- Garantie 8 ans,- Éligible aux certificats d’économie d’énergie BAT-EQ-127 et BAR-EQ-110 (selon versions),- Recyclé, recyclable et entièrement réparable
Voila Durable LED
Voila Durable Asymétrique LED

Voila Durable Asymétrique LED

Hublot pour éclairage de parties communes pour le résidentiel collectif, bâtiments tertiaires et publics, spécial accessibilité PMR, spécial cage d’escalier, lumière ciblée et flux asymétrique. Résistant aux chocs IK10/20 J, IP65, basse consommation.,- Luminaire rond (Ø 340x105 mm), base en polycarbonate recyclé (62% de polycarbonate issu du réemploi), diffuseur opalescent, pose murale,- Durée de vie L80B10 100 000 heures, efficacité jusqu’à 155 lm/W,- Couleurs disponibles : RAL 9003, RAL 7035 et RAL 9005,- Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes,- Garantie 8 ans,- Éligible au certificat d’économie d’énergie BAR-EQ-110 (version avec détecteur),- Recyclé, recyclable et entièrement réparable

Voila Access LED

Luminaire architectural basse consommation pour parties communes, résistant aux chocs IK10 20J,- Luminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur polycarbonate opalescent,- Pose en applique ou plafonnier,- Flux utile jusqu’à 2325 lm sortants, efficacité de 109 à 122 lm/W, L70B10 / 56 000 h,- Couleurs disponibles : RAL 9003 et RAL 9005,- Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes,- Garantie 5 ans,- Éligible BAR-EQ-110 pour version à détection,- Recyclé, recyclable et entièrement réparable
Voila Access LED
Voila Access Asymétrique LED

Voila Access Asymétrique LED

Spécial accessibilité PMR, lumière ciblée et flux asymétrique,- Hublot écoconçu, antivandalisme, IK10 20J, VK26, IP55, basse consommation,- Luminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur polycarbonate opalescent, pose murale,- Flux utile jusqu’à 2920 lm sortants, efficacité de 121 à 132 lm/W, L70B10 / 56 000 h,- Couleurs disponibles : RAL 9003 et RAL 9005Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes,- Garantie 5 ans,- Éligible BAR-EQ-110 pour version à détection,- Recyclé, recyclable et entièrement réparable

Voila LED

Hublot écologique pour parties communes, résistant aux chocs IK10 20J,- Luminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé composé d’une base unie ou bicolore et d’un diffuseur opalescent,- Pose en applique ou plafonnier,- Flux utile jusqu’à 2550 lm sortants, efficacité de 121 à 127 lm/W,L80B10 / 72 000 h,- Couleurs disponibles : RAL 9003, RAL 7035 et RAL 9005.Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes,- Garantie 5 ans,- Éligible aux certificats d’économie d’énergie BAT-EQ-127 et BAR-EQ-110 (selon versions),- Recyclé, recyclable et entièrement réparable
Voila LED
Voila Asymétrique LED

Voila Asymétrique LED

Spécial cage d’escalier, lumière ciblée et flux asymétrique,- Hublot écoconçu, spécial accessibilité PMR, antivandalisme, IK10 20J, VK26, IP55, basse consommation,- Luminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur polycarbonate opalescent, pose murale.,- Flux utile jusqu’à 2920 lm sortants, efficacité de 116 à 132 lm/W, L80B10 / supérieur à 72 000 h,- Couleurs disponibles : RAL 9003, RAL 7035 et RAL 9005,- Jupe anti-arrachement, 4 points de fixations internes,- Garantie 5 ans,- Éligible au certificat d’économie d’énergie BAR-EQ-110 pour version à détection,- Recyclé, recyclable et entièrement réparable