LANGFOSS

La gamme LANGFOSS est composée de puissants projecteurs qui résistent à de très basses températures (-40°) et dont l'utilisation est idéale pour les quais de chargement, les zones de stockage ou les façades. Avantages : le dessus de LAGFOSS est incliné empêchant la neige de s'y accumuler, et sa vitre est remplaçable.

  • 3 Tailles
  • 6 Puissances
  • Sur Mât ou en Top ou angle ou sur Façade
LANGFOSS MiniLANGFOSS Mini
LANGFOSSLANGFOSS
LANGFOSS MaxiLANGFOSS Maxi
Accessoires LANGFOSSAccessoires LANGFOSS

LANGFOSS, LANGFOSS MINI, LANGFOSS MAXI

Ils offrent un large éventail de puissances : de 39 à 296 watts, de 4830 à 40350 lumens, leur réflecteur est asymétrique, leur installation est facile et ils sont livrés avec un câble HO7RNF ainsi qu'un connecteur rapide IP68. Garantie 10 ans anticorrosion.