Onduleurs hybrides SMA

Un onduleur hybride réunit dans un seul appareil les fonctions d'un onduleur photovoltaïque et d'un onduleur-chargeur. En d'autres termes, non seulement il convertit le courant continu (DC) en courant alternatif (AC), mais il permet également le stockage de l'énergie solaire dans une batterie raccordée. Les onduleurs hybrides SMA sont compatibles avec la batterie SMA Home Storage ainsi qu'avec les batteries haute tension de fabricants réputés (selon la version logicielle).

Sunny Boy Smart Energy, les avantages de la solution en un coup d'œil :

  • • Flexibilité inégalée avec 3 MPP trackers
  • • Faible tension d'entrée de 66 V
  • • Possibilité de surdimensionnement 200 %
  • • Capacité de charge et de décharge très élevée 10 (5+5) ans de garantie
  • • Rendement énergétique maximal grâce à SMA ShadeFix
Sunny Boy Smart Energy 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0 kW

Sunny Boy Smart Energy 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0 kW

Sunny Tripower Smart Energy 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 kW

Sunny Tripower Smart Energy 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 kW

Sunny Boy Smart Energy 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0

L'onduleur hybride monophasé Sunny Boy Smart Energy de SMA est la solution 2 en 1 idéale pour la production et l'utilisation de l'énergie solaire. À la fois onduleur photovoltaïque et chargeur de batterie, il assure un approvisionnement en électricité durable et sûr. Et ce, même en cas de panne du réseau électrique public, grâce à la fonction d'alimentation de secours intégrée. Trois MPP trackers permettent en outre de prévoir des inclinaisons de toiture différentes. Cet onduleur hybride assure une charge particulièrement rapide des batteries raccordées. Avec le Sunny Boy Smart Energy, les particuliers profitent de la qualité « Made in Germany ».

SMA Home Storage, modulable de 3,2 kWh à 16,4 kWh

La batterie SMA Home Storage permet aux particuliers de stocker l'énergie solaire :

  • Modulable de 3,2 kWh à 16,4 kWh
  • 8000 cycles de charge et 10 ans de garantie
  • Solution Plug-and-Play avec la mise en service automatique
  • Montage au sol, au mur ou dos à dos
  • Compatible avec les onduleurs hybrides de SMA
  • Installable en plein air (classe de protection IP65)

Sunny Tripower Smart Energy 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0

Basée sur les 30 ans d'expérience de SMA en matière de systèmes de stockage, l'onduleur hybride Sunny Tripower Smart Energy associe des technologies intelligentes et des services intégrés dans un boîtier compact. Le système peut être étendu à tout moment et intégrer l'électromobilité ou une pompe à chaleur. La fonction d'alimentation de secours intégrée assure l'approvisionnement énergétique même en cas de panne du réseau. Les installations photovoltaïques destinées aux foyers deviennent ainsi des systèmes énergétiques complets et intelligents, capables d'assurer une alimentation 100 % solaire.