Onduleurs triphasés SMA pour les installations tertiaires

Avec la gamme d'onduleurs Sunny Tripower, les installations photovoltaïques commerciales et industrielles redoublent de performance. Ces onduleurs ultra performants offrent également un confort absolu à ses utilisateurs. Grâce aux services intégrés et aux solutions pour gérer l'ombrage, ils répondent à tous les défis quelle que soit la toiture. La gamme Sunny Tripower garantit ainsi une production énergétique maximale tout en réduisant la facture d'électricité.

Sunny Tripower X, les avantages de la solution en un coup d'œil :

  • Polyvalence : compatible avec les derniers modules PV haute performance.
  • Intelligence embarquée : fonction system manager intégrée
  • Longévité : design innovant assurant un refroidissement optimal.
  • Rendements Optimaux : 3 MPP trackers, SMA ShadeFix et SMA ArcFix intégrés.
SUNNY TRIPOWER X

SUNNY TRIPOWER X

SUNNY TRIPOWER CORE1

SUNNY TRIPOWER CORE1

SUNNY TRIPOWER CORE2

SUNNY TRIPOWER CORE2

SUNNY TRIPOWER X

Le Sunny Tripower X est une solution innovante destinée aux installations photovoltaïques commerciales et industrielles. La fonction System Manager intégrée avec accès direct au Sunny Portal powered by ennexOS surveille jusqu'à cinq onduleurs SMA et un compteur d'énergie. Grâce à une large plage de tension d'entrée et à une grande capacité de courant d'entrée, il est compatible avec les panneaux photovoltaïques à hautes performances de nouvelle génération. Le nouveau design assure un refroidissement efficace des composants électroniques et maximise ainsi la durée de vie du Sunny Tripower X.

SUNNY TRIPOWER CORE1

Le Sunny Tripower CORE1 est le premier onduleur string autoportant au monde conçu pour des installations décentralisées commerciales sur toiture ou au sol, ou encore des ombrières de parking. Depuis la livraison jusqu'à l'installation et l'exploitation, le Sunny Tripower CORE1 garantit d'importantes économies tant sur le plan logistique qu'en termes de charge de travail, de besoin en matériel et d'entretien. Jamais auparavant il n'avait été aussi rapide et simple de réaliser des installations photovoltaïques commerciales.

SUNNY TRIPOWER CORE2

Plus d'options. Plus d'intégration. Plus de performance. Le SMA Sunny Tripower CORE2 est l'onduleur idéal pour les centrales décentralisées de l'ordre du mégawatt. Il permet un degré particulièrement élevé de couverture solaire tout au long de la journée, aussi bien pour les installations au sol qu'en toiture avec différentes inclinaisons. Avec l'onduleur Sunny Tripower CORE2 en tant que composant central de la solution SMA Commercial Energy Solution, les installateurs et propriétaires d'installations profitent de composants de haute-qualité d'un même fabricant et des possibilités d'options futures pour ajouter des solutions de stockage SMA.