Axovia, la gamme de motorisations à bras Somfy® pour portails battants

Grace à notre gamme professionnelle de motorisation, profitez plus de confort et de sécurité à vos clients. Avec les solutions connectées Somfy, sécuriser les accès, rentrer à la maison sans sortir de sa voiture et ouvrir à distance devient possible !

Compatible avec la solution domotique TaHoma® et Energeasy connect

Optez pour la performance connectée avec les packs Axovia 3S io.

Axovia 3s io, motorisation à bras pour portails battants jusqu'à 2m et 200 Kg par vantail

Rapide pour une configuration standard, et permet une personnalisation avancée de l'installation en associant les accessoires de confort et de sécurité indispensables. Son électronique de commande offre des fonctionnalités additionnelles telles que le pilotage de l'éclairage extérieur, la temporisation ... La motorisation à bras respecte le mouvement naturel d'ouverture du portail battant et favorise sa tenue dans le temps.

Axovia Multi pro 3S io, motorisation à bras pour portails battants jusqu'à 2.5m et 300 kg par vantail

Equipée de l' électronique de commande 3S, la programmation et la maintenance sont simples et efficaces. Hautement paramétrable, il s'adapte à toutes les configurations : ouverture extérieure, intérieure, sur pente, espace réduit ou grand angle. Le dévérouillage extérieur est possible par boîtier à clé. La motorisation à bras respecte le mouvement naturel d'ouverture du portail battant et favorise sa tenue dans le temps.

Axovia Multipro, à chaque configuration d'installation son bras spécifique

  • Bras à glissière pour angle d'ouverture jusqu'à 150° ou écoinçon réduit

  • Bras ouverture vers l'extérieur jusqu'à 2m

  • Bras ouverture sur pente jusqu'à 20%

  • Bras aux dimensions spéciales portail ou pilier/ouverture jusqu'à 120°