ELIXO® la gamme de motorisations à crémaillère Somfy® pour portails coulissants

Grâce à notre gamme professionnelle de motorisation, faites profitez de plus de confort et de sérénité à vos clients. Avec les solutions connectées Somfy, sécuriser les accès, rentrer à la maison sans sortir de sa voiture et ouvrir à distance devient possible.
Compatible avec la solution domotique TaHoma® et Energeasy connect, vous faites le choix de la performance connectée !

Elixo® 3S M io, motorisation robuste pour tous types de portails coulissants jusqu'à 600 Kg et 8m

Haute résistance aux conditions climatiques grâce à ses fins de courses magnétiques, elle est fonctionnelle par tous les temps (gel, neige).
Compatible avec toutes les configurations, avec ou sans cache crémaillère. Electronique de commande intuitive avec 35 paramètres réglables pour une personnalisation avancée. Installation facilitée grâce à une plaque de fondation avec chevilles à frapper, assurant une fixation solide et une mise à niveau simplifiée.

Elixo® smart io, motorisation efficace pour tous types de portails coulissants jusqu'à 300 Kg et 6m

Rapide, il s'ouvre en 15 sec. (vantail de 3m).
Esthétique du portail préservé par l'absence de fins de courses (technologie encodeur) qui permet la compatibilité avec un cache crémaillère. Interface de programmation intuitive avec 6 paramètres essentiels réglables pour un mouvement précis et sécurisé. Installation facilitée grâce à une plaque de fondation avec chevilles à frapper, assurant une fixation solide et une mise à niveau simplifiée.

V500 Pro io Connect : Le portier vidéo connecté, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay®

Dédié exclusivement aux professionnels, le visiophone connecté V®500 PRO io Connect est facile à installer et à utiliser tout en proposant des fonctions premium avancées. Pour l'installation : 2 modes d'alimentation au choix, module rail DIN ou bloc secteur Pour une tranquillité d'esprit : gestion des visites et accès de la maison, à distance depuis un smartphone. P-our la facilité d'utilisation : interface intuitive entièrement personnalisable et compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay.