HTB

Le HTB est un ventilateur industriel de plafond conçu pour répartir la chaleur en hiver et la fraicheur en été dans les locaux de grand volume afin d'améliorer le confort des personnes et baisser la consommation en chauffage. Toute la gamme est éligible aux CEE.

HTB 150 RC

HTB 150 RC

HTB 2500

HTB 2500

HTB 3000

HTB 3000

Principe de la déstratification : redistribuer l'air à l'intérieur d'un espace pour réduire les gradients de température verticale,
Mode été : le flux d'air projeté vers le bas améliore la sensation de bien-être,
Mode hiver : le flux d'air projeté vers le haut minimise la différence de température du plafond au sol.

Le HTB est disponible en 3 ou 6 vitesses, son fonctionnement est très silencieux et a un rendement élevé grâce à son moteur à courant continu de très faible consommation.

Install friendly : il s'installe rapidement et facilement,

User friendly : il se pilote grâce à une télécommande et est doté d'une programmation. Il élimine les zones de température excessive ou insuffisante.