OCTEO

VMC simple flux dernière génération. Grâce à sa forme géométrique ultra-compacte, ses piquages orientables à 360° et son connecteur électrique amovible, son installation se veut ultra-facile en combles ou en faux-plafond. Une efficience jamais égalée grâce à sa parfaite étanchéité et ses très faibles consommations.

Présentation de la gamme OCTEO : La nouvelle référence de Qualité d'Air Intérieur
Octeo sérénitéOcteo sérénité
Octeo hygroOcteo hygro
AccessoiresAccessoires
GainesGaines

3 concepts déposés

  • Octeo® Powertwist :360° de possibilités, adaptable et compact
  • Octeo® Powerconnect :Plug & Play, étanchéité et connectivité jamais égalées
  • Octeo® Powerfix raccordements simplifiés, ultra-résistants

VMC silencieuse à économies d'énergie

Votre OCTEO dispose d'un niveau sonore minimal (de 25 à 37,9 dB(A)). Le modèle Ecowatt détient la consommation la plus faible du marché : à partir de 5,8 WThC.

La nouvelle référence de la QAI

L'Octeo Sérénité traite la QAI de l'ensemble du logement grâce au pilotage intelligent du boost avec différents modes de programmation possibles tant sur les pollutions des pièces techniques (Cuisine, SdB et WC) que sur les pièces principales. Elle dispose d'une sonde amovible pour la détection des odeurs (WC), de 2 sondes amovibles de détection de l'humidité (Sdb et cuisine) et d'une sonde de détection du CO2. Le kit est également composé de 5 entrées d'air filtrantes contre la pollution extérieure.