PLUGGIT CIRCULAIRE

Système de réseau Ø90 mm « Plug & Play » conforme aux exigences de la RE2020 comprenant une gamme d'accessoires semi-rigides, légers et faciles à mettre en œuvre.
Découvrez les six accessoires de montage pour le Pluggit Circulaire.
Conduit circulaire

Conduit circulaire

Octeo Hygro

Octeo Hygro

Accessoires d'installation

Accessoires d'installation

Modulable & pratique

PLUGGIT assure l'étanchéité à l'air et à l'eau du réseau avec un minimum de pertes de charge. La flexibilité du tuyau permet des courbes avec un rayon 4 fois inférieur au diamètre du tuyau, réduisant le besoin de pièces spéciales, permettant une installation facile, même dans des espaces confinés et en présence d'obstacles.

Une meilleure QAI

Le conduit est antibactérien et antistatique pour prévenir l'accumulation des bactéries et de la poussière, responsables de mauvaises odeurs et d'une mauvaise Qualité d'Air Intérieur.

Installation conforme

Ce réseau permet de réaliser une installation conforme aux prescriptions techniques notamment sur les installations hygroréglables. Résistant au temps et à la corrosion grâce aux doubles parois en polyéthylène, il peut-être placé dans les faux plafonds et cloisons. VMC à débit constant : permet une réduction importante des nuisances sonores et de la consommation.