Control Pro

Avec la série Control Pro, nous entrons dans la sphère des détecteurs de présence. Détecter une personne quasi statistique nécessite l'utilisation de technologies et de compétences optimisées. En intégrant les technologies infrarouge, hyperfréquence et ultrasons, la série Control Pro se présente comme la gamme la plus aboutie des détecteurs de présence.

  • Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, DALI plus ou KNX
  • Disponibles en version encastrée, en saillie ou encastrée à pinces

IR Quattro HD

Le détecteur de présence IR Quattro HD se démarque par sa performance de détection. Sa lentille composée de 4800 zones de commutation lui permet une couverture de 64 m² en présence et 400 m² en mouvement. Il est efficace jusqu'à une hauteur d'installation de 10 m.

IR Quattro MICRO

Discret mais efficace, tel se présente l'IR Quattro Micro. Doté d'une microlentille (15 x 15 mm), il assure une couverture de 36 m². Certifié IP 65, il convient à tous les locaux même les plus humides.

Dual HF

Par sa technologie hyperfréquence, le détecteur de présence Dual HF, vous assure une couverture optimale dans les moindres recoins sur une longueur de 20 m. Volontairement bridé dans sa largeur, il conviendra parfaitement à toute vos circulations. Pouvant être dissimulé dans les faux-plafonds, il ravira les architectes. Dual HF Par sa technologie hyperfréquence, le détecteur de présence Dual HF, vous assure une couverture optimale dans les moindres recoins sur une longueur de 20 m. Volontairement bridé dans sa largeur, il conviendra parfaitement à toute vos circulations. Pouvant être dissimulé dans les faux-plafonds, il ravira les architectes.