RS PRO

De nos jours, les intérieurs nécessitent des solutions d'éclairage qui ne garantissent pas uniquement un confort maximum et une technologie intelligente, mais qui s'intègrent également parfaitement dans l'architecture intérieure correspondante. Avec le RS PRO LED de la série P, nous avons créé le hublot idéal pour satisfaire à ces exigences.

  • Système LED efficace et durable
  • Avec ou sans détection (360° hyperfréquence invisible)
  • Blanc chaud (3000K) ou blanc neutre (4000K)

RS PRO P1/ P2

Un grand classique rond. La forme idéale, le summum de l'efficacité. Les luminaires de la série RS PRO P1 et P2 s'intègrent harmonieusement dans les circulations, les entrées et les cages d'escalier. Le hublot se distingue par son design intemporel, son montage facile, sa technologie d'avenir et son efficacité exceptionnelle. Une mise en réseau filaire de max. dix luminaires est possible. Disponible avec ou sans capteur, en blanc chaud (3000K) ou blanc neutre (4000K).

RS PRO P1/ P2 flat

Un éclairage parfait et une technique de pointe. La série RS PRO P1/ P2 flat se caractérise par un design plat et crée ainsi une atmosphère agréable dans les couloirs, les zones de passage et les cages d'escalier. Les versions à détection possèdent un détecteur hyperfréquence invisible de 360° qui pilote le système d'éclairage à LED de manière fiable. Les nouvelles versions auxiliaires garantissent une mise en réseau simple par liaison filaire. En blanc chaud (3000K) ou blanc neutre (4000K).

DL Vario Quattro

Exactement où vous le souhaitez. Plafonnier idéal pour l'extérieur avec une détection complète et fiable sur 360°. Réglage précis de la zone de détection dans quatre directions grâce aux quatre détecteurs infrarouges réglables avec une portée comprise entre 2 et 8 m. Aucun détecteur visible gênant, le cache du luminaire étant, en même temps, la lentille du détecteur - une nouveauté mondiale brevetée. Il existe dans la température de lumière blanc neutre (4000 K) et blanc chaud (3000 K).