RS PRO Connect

La gamme RS PRO Connect représente la solution la plus aboutie en matière de luminaires connectés. L'association LED, détecteur et Bluetooth en fait une combinaison gagnante au service des économies d'énergie, d'une installation rapide et d'un paramétrage facilité grâce à l'Application STEINEL Connect.

  • Technologie Bluetooth Mesh
  • Réglage via l'application STEINEL Connect
  • Gestion en réseaux, groupes et voisinage permettant un éclairage optimisé et efficace
  • Jusqu'à 90% d'économie d'énergies certifiées par un organisme tiers
En savoir plus

RS Pro R20

Les luminaires Bluetooth à détection de la série RS PRO R20 au design rond ou carré vous permettront de réaliser rapidement et facilement un système d'éclairage connecté rentable. Leur mise en service intuitive via l'application Steinel Connect vous apportera du gain en terme d'installation et en réduction des consommations électriques (>90%). Doté d'un détecteur de mouvement HF très précis d'une portée de 10 m, sa puissance lumineuse réglable peut atteindre 2000 lumens. Associant un éclairage principal et du balisage, il est disponible en 3000K et 4000K.

RS Pro R30

Encore plus performants et dans un format plus grand, les luminaires Bluetooth à détection de la série RS PRO R30 offrent une puissance lumineuse réglable pouvant atteindre 3200 lumens.

RS Pro 5100

Les réglettes Connect à détection de la série RS PRO 5100 vous permettront de rénover avec une facilité déconcertante l'éclairage de vos parkings, halls et zones de circulations diverses. D'une puissance lumineuse réglable pouvant atteindre 6000 lumens, la mise en service via l'application STEINEL Connect vous ravira par sa simplicité et sa flexibilité. Des réalisations In Situ ont permis une économie d'énergie de plus de 90%.