Série 2000

Rendre intelligents et économiques nos éclairages, telle est la vocation des détecteurs STEINEL. Les détecteurs de mouvement de la série 2000 Eco présentent l'avantage de la flexibilité. Ils peuvent être posés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Fabriqués pour répondre au contexte technique de la LED, ils se rendront indispensables par leur simplicité d'installation et de réglage.

  • Détecteurs totalement compatibles LED
  • Longévité accrue grâce au système "Zéro-Crossing"
  • Détecteurs adaptés à tous les angles

IS 2140 ECO

Idéal pour couvrir des zones précises, ce détecteur 140° dispose d'une lentille orientable horizontalement (180°) et verticalement (90°). Sa portée peut atteindre 14 m en déplacement tangentiel. IP54, il conviendra à la fois pour les applications intérieures qu'extérieures.

IS 2180

Par son design qui le rend furtif et discret, l'IS 2180 ECO est le détecteur de 180° qui s'intégrera parfaitement à vos façades ou murs. Son réglage fin de sa portée de détection (5m ou 12m), par rotation de sa lentille, le rend unique et adapté à tous les espaces.

IS 2360 DE ECO

Ce détecteur encastré 360° pour les plafonds fait la différence. IP54, il convient à une multitude d'applications que ce soit en intérieur ou en extérieur. Sa portée maximale est de 8m.