Série 3000

La Série 3000 est composée de détecteurs Infrarouges, Hyperfréquences, et de capteurs de luminosité. Ils sont disponibles en version COM1(ON/OFF), PF(contact libre de potentiel), DALI 2 (APC et IPD) et KNX. Leur configuration est facilité par la télécommande Smart-Remote. Rond ou carré, ils peuvent être posés en saillie, en encastrée, ou en faux-plafonds.

  • encastrée, en saillie ou encastrée à pinces
  • Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2 APC, DALI-2 IPD ou KNX.

IS 345

Les circulations requièrent des exigences particulières en matière de détection. Le champ de vision du détecteur doit être étroit dans sa largeur mais très profond dans sa longueur. L'IS 345 remplit cette fonction grâce à sa portée de 23 x 6 m pour une hauteur de pose maximale de 4 m.

IS 345 MX Highbay

Les circulations des entrepôts logistiques et des zones de stockage nécessitent une expertise plus approfondies. Par leur nécessité de pose très en hauteur, les détecteurs classiques ne peuvent malheureusement pas remplir cette exigeance. Aussi, le détecteur IS 345 MX Highbay par sa possibilité d'installation jusqu'à 14 m de haut et sa large zone de couverture de 30 x 4 m répondra à tous vos besoins.

IS 3360

Pour les grands espaces, il est souvent difficile de trouver un détecteur d'une telle capacité de surveillance. Les éléments permettant de soutenir la structure (piliers) sont souvent des obstacles au bon fonctionnement du système de détection.,Il est donc nécessaire d'utiliser un détecteur à haute performance. L'IS 3360, grâce à sa lentille de très grande définition (1416 zones de commutation) d'un rayon de 20 m vous sécurisera une zone de plus de 1000 m².