XLED PRO

Les projecteurs de la série XLED PRO se démarquent par leur design moderne et leurs capacités techniques. Leur couverture lumineuse large et efficace combiné à un système de détection adapté à une multitude d'espaces en font une gamme bien pensée.

  • Puissance lumineuse jusqu'à 6350 lumens
  • Hauteur maximale de pose jusqu'à 6 mètres
  • Têtes de projecteurs orientables et réglables individuellement

XLED Pro 240

Orienter l'éclairage comme bon vous semble est la mission du XLED PRO 240. Equipé d'un panneau LED ultraplat et orientable à 360°, ce projecteur délivre une puissance d'éclairage de 2012 lumens pour une consommation de 19.3 W, diffuse dans une température de couleur de 3000K adaptée à l'utilisation extérieure. Son détecteur intégré permet de surveiller une zone allant jusqu'à 300 m². Une borne supplémentaire vous permettra d'associer un autre projecteur ou un interrupteur pour une marche forcée. Réglage sur le détecteur.

XLED Pro One

La série XLED Pro One se présente en 3 puissances (2200lm/4450lm/6350lm), avec /sans détecteur. Le panneau LED orientable verticalement à 180° diffuse une lumière en 3000K. Pour sécuriser la zone à surveiller une option de balisage à 10 % peut être activée. Le détecteur intégré vous assure une performance de qualité jusqu'à une hauteur d'installation de 6 m. Une borne supplémentaire permet de piloter un projecteur supplémentaire ou d'associer un interrupteur pour une marche forcée. Réglage sur le détecteur ou via la télécommande fournie.

XLED Pro Wide/ Square

Parce que les zones à éclairer sont différentes, la famille XLED Pro Wide/Square vous est proposée. La forme du panneau LED, orientable de 90° horizontalement et verticalement, apporte une expertise dans la diffusion de la lumière. Rectangle pour éclairer les zones en longueur, carrée pour un éclairage en profondeur. 2 puissances (2400lm/4800lm) - 4000K. Hauteur d'installation de 6 mètres. Le balisage peut être activée selon le besoin. Une borne supplémentaire permet de piloter d'autre projecteur ou d'associer un interrupteur pour une marche forcée. Réglage sur le détecteur ou via la télécommande RC9 en option.