Aéromax Access

Avec sa pompe à chaleur intégrée qui limite l’entartrage, ce chauffe-eau thermodynamique utilise les calories présentes dans l'air pour chauffer l'eau. Vous pouvez réaliser jusqu’à 235 euros d’économies par an sur votre facture d’eau chaude (par rapport à un chauffe-eau classique de 300 litres). Doté des dernières technologies, vous pouvez le piloter par smartphone et suivre votre consommation en temps réel.

  • Connecté de série.
  • Ecologique.
  • Double protection anti-corrosion ACI Hybride.
  • Faible entartrage.
  • Fabriqué en France.
Aéromax Access 200L

Aéromax Access 200L

Aéromax Access 250L

Aéromax Access 250L

Bridge Cozytouch 2

Bridge Cozytouch 2

Ecologique

Le chauffe-eau Thermodynamique Aéromax Access il contribut à la réduction de l’impact environnemental en puissant les calories présent dans l’air pour chauffer l’eau grâce à la pompe à chaleur intégrée.
La pompe à chaleur fonctionne avec un fluide frigorène qui est réchauffé grâce au calorie de l’air. Le fluide chaud tourne autour de la cuve et permet de chauffer l’eau. Cette eau est ensuite stockée et redistribuée à la demande.

Connecté de série

Pilotage à distance grâce au Wifi natif depuis l’application Thermor Cozytouch. Pilotage à distance :

  • Absence programmable : programme la date de départ et de retour.
  • Suivi de la consommation de l’eau et de l’électricité.
  • Fonction Boost : En cas d’imprévu, augmenter la production d’eau chaude.

Economique et simple à poser

Divisez votre facture d’électricité par 2 par rapport à un ballon standard et bénéficiez des aides de l’état : TVA réduit 5,5%, CEE et maprimerenov. S’installe en air ambiant dans un garage ou une pièce hors gel non chauffée > 20m3 (hors encombrement). Il assainit déshumidifie et assainit la pièce (jusqu’6 L de condensat par jour) puis la refroidit de 0,5°C (pièce de 30m3)