Bilbao 4

Le radiateur électrique à inertie fluide Bilbao 4 offre une chaleur douce comparable à un chauffage central. Son design intemporel s’intègre dans toutes les pièces de vie. Sa commande digitale intuitive permet un contrôle précis, des économies d’énergie au quotidien, et sa connectivité facilite la maîtrise de la consommation.

• Chaleur inertielle de qualité
• Design intemporel
• Existe en format horizontal, vertical et plint
• Se décline en blanc brillant ou gris ardoise
• Commande digitale intuitive
• Connectivité avec l’application gratuite The
• Programmation personnalisable
• Économies d’énergie
• Installation simple
• Fabrication française
• Garantie 2 ans

Bilbao 4 bas Bilbao 4 bas
Bilbao 4 horizontal Bilbao 4 horizontal
Bilbao 4 vertical Bilbao 4 vertical
Hub Cozytouch Hub Cozytouch
CONFORT

Le radiateur Bilbao 4 offre un confort thermique optimal grâce à son corps de chauffe à inertie fluide haute performance. Ce fluide caloporteur restitue une chaleur douce, stable et enveloppante, proche d’un chauffage central, sans à-coups. Idéal pour les pièces de vie comme les chambres, il assure un confort constant. Il répond ainsi aux exigences de confort de tous les clients avec une chaleur longtemps perceptible.

ECONOMIES

Grâce à sa commande digitale innovante, le Bilbao 4 facilite l’optimisation des économies d’énergie. Son interface intuitive intègre un assistant de mise en service, un planning adaptatif, la détection de présence et d’ouverture de fenêtre. Chaque fonction vise à ajuster le chauffage au rythme de vie réel, évitant le gaspillage tout en maintenant le confort. La programmation personnalisable et l’accessibilité renforcée (handicap moteur ou visuel) font de ce radiateur un choix adapté à tous les utilisateurs.

DESIGN

Avec son design intemporel 100 % fabriqué en France, le radiateur Bilbao 4 séduit par ses lignes fluides , disponible en blanc brillant et gris ardoise. Proposé en trois formats (bas, horizontal et vertical), il couvre des puissances de 700 à 2000 W selon le modèle. La version basse s’installe facilement sous fenêtre, le format horizontal se fond discrètement dans chaque espace et le vertical optimise la hauteur. Certifié NF 3*** oeil, il garantit performance et esthétique, idéal en rénovation.