DURALIS

La référence qualité : chauffe eau fiable et durable. Equipé d’une anode en titane inusable enrobée de magnésium pour une protection immédiate et permanente de la cuve​. Résistance stéatite sans contact avec l’eau, protégée du calcaire dans un fourreau. Peut remplacer tous les chauffe-eau verticaux muraux du marché sans refaire les trous.

  • 4 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural.
  • 7 capacités de 50 à 300 litres et 4 diamètres (Ø505, Ø513, Ø570)
  • Garantie 5 ans Cuve et pièces
  • Grâce au double entraxe, Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché sans refaire les trous.
Vertical Mural

Vertical Mural

Horizontal

Horizontal

Fiabilité et performance

  • RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE :
  • Insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l’eau
  • En cas de remplacement pas besoin de vidange.
  • DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION
  • Anode en titane inusable enrobée de magnésium
  • Pas d’entretien

Praticité

  • Un produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/dessous pour une excellente préhension
  • Un raccordement plus accessible : capot nouvelle génération incluant : un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passe-câbles intégrés
  • Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4"

Confort

  • Témoin de chauffe
  • Antichauffe à sec : pas de mise en chauffe si l’appareil n’est pas rempli d’eau
  • Esthétique épurée et qualitative pour une meilleure intégration (format vertical mural)