Duralis Connect

La référence qualité connecté : chauffe-eau fiable et durable. Equipé d’une anode en titane inusable enrobée de magnésium pour une protection immédiate et permanente de la cuve​. Résistance stéatite sans contact avec l’eau, protégée du calcaire dans un fourreau. Peut remplacer tous les chauffe-eau verticaux muraux du marché sans refaire les trous grâce à son système de Double Entraxe.

  • Connecté en wifi natif
  • Fiabilité et performance du thermostat électronique
  • Pilotage à distance
  • Economie d’Energie
Duralis Connect VM 150L

Duralis Connect VM 150L

Duralis Connect VM 200L

Duralis Connect VM 200L

Duralis Connect VS 300L

Duralis Connect VS 300L

Fiabilité et performance

RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE : Insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l’eau.

En cas de remplacement pas besoin de vidange.

DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION : Anode en titane inusable enrobée de magnésium Pas d’entretien

Praticité

Un produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/dessous pour une excellente préhension

Un raccordement plus accessible : capot nouvelle génération incluant : un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passe-câbles intégrés

Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4"

Connecté en wifi

Connectable en wifi natif, il est possible de piloter à distance grâce à l’application Cozytouch la commande intuitive et les 3 modes de fonctionnement : Eco+/ Manuel/Absence.

Faites des économies grâce au mode Eco+, le produit apprend les habitudes de consommation pour adapter les chauffes aux besoins du foyer, et au mode Absence qui maintenant la température du chauffe-eau hors-gel (Ce mode peut être programmé).