Ténérife

Le confort accessible à tous ! Avec son corps de chauffe réactif, il apport une chaleur immédiate et homogène dans toute la pièce. Doté de fonctionnalités intelligentes et pilotables grâce à son boîtier digital, il réalise des économies d’énergie sans effort.
  • 2 formats
  • Corps de chauffe en aluminium
  • Petit prix
  • Détection automatique de fenêtre ouverte/fermée
  • Economie d’Energie
Ténérife Horizontal

Ténérife Horizontal

Ténérife Vertical

Ténérife Vertical

Connectivité

Connectivité

Confort de chauffe

Les modèles à cœur de chauffe en aluminium sont appréciés pour leur montée en température, plus rapide. Avec son corps de chauffe en aluminium, le confort de la chaleur douce est immédiat. Ils sont également plus légers et plus abordables que les modèles à cœur de chauffe en fonte.

Design accessible

C’est le radiateur à chaleur douce de qualité professionnelle accessible, le tout avec un design simple et à la fois moderne. Sont look épuré et à façade galbée qui se fond dans tous les décors. Disponible en 2 formats horizontal et vertical.

Economie d’énergies

Un maximum d’économies d’énergie grâce à la programmation intégrée et personnalisable. Personnalisez chacun des 7 programmes journaliers (P1 à P7) en choisissant le monde de fonctionnement (confort ou éco) pour chaque heure de la journée. Retrouvez également l’affichage des consommations en Kwh sur le boitier.