PAC Air-Air Daiseikai 10

Le Daiseikai 10 est le tout premier mural hi-tech, éco-conçu, en bois certifié PEFC & FSC et en plastique recyclé. Il offre des performances exceptionnelles et est également équipé de fonctionnalités avancées : détection de présence, suivi de mouvement, caméra thermique, pour un confort inégalé.
  • Ultra-performant : SCOP jusqu'à 5,3 et SEER jusqu'à 10,7.
  • Compresseur DC Twin-Rotary : consommation extrêmement basse.
  • Eco-conception & design : Bois PEFC et FSC & plastique recyclé.
  • Détection de présence, suivi de mouvement, caméra thermique.
  • Diffusion de lllair 3D : orientation horizontale et verticale.
  • Qualité de lllair : Ioniseur Plasma, Magic Coil® et filtre Ultra Pure.
  • Interface Wifi intégrée pour pilotage à distance.
  • Disponible en monosplit & multisplit
Unité Murale Daiseikai 10 WoodUnité Murale Daiseikai 10 Wood
Unité Murale Daiseikai 10 WhiteUnité Murale Daiseikai 10 White
Unité extérieure multisplitUnité extérieure multisplit
Unité extérieure MonosplitUnité extérieure Monosplit

Design unique en bois certifié et plastique recyclé

La conception en bois véritable offre à chaque mural un aspect unique : texture, grain, teinte. Le mural WOOD est conçu en bois de frêne issu de sources responsables participant ainsi à la gestion durable des forêts. Que ce soit le modèle Wood (en bois) ou White, l'unité murale est conçue à partir de plastique recyclé (jusqu'à 44%).

Un condensé de technologie

Le Daiseikai 10 est équipé d'un détecteur de mouvement et d'un capteur de présence permettant d'ajuster automatiquement la diffusion de l'air en fonction de l'occupation de la pièce.. La détection de présence permet d'ajuster automatiquement la température de la pièce en fonction de la présence et du besoin. Cette technologie apporte un confort inégalé, optimise la consommation de l'énergie, et permet donc de réaliser des économies d'énergie.

Le Daiseikai 10 offre une qualité d'air inégalée grâce à son système avancé de filtration Ultra-Pure, son ioniseur plasma Toshiba et son revêtement anti-saletés MAGIC COIL®. Il dispense un confort inégalé grâce à la diffusion 3D et le mode HADA.

Performances

Offrant un confort optimal et des économies d'énergie considérables, le Daiseikai 10 se distingue en tant que produit le plus performant de sa catégorie.

Son SEER atteint 10,7 (classe énergétique A+++) en mode rafraîchissement, tandis que son SCOP maximal de 5,3 (classe énergétique A+++) assure une efficacité remarquable en mode chauffage.

Doté de compresseurs DC Twin-Rotary Toshiba de dernière génération et de la technologie Inverter à contrôle vectoriel, il atteint rapidement le niveau de confort souhaité tout en optimisant le fonctionnement du système.