Estia

Les pompes à chaleur Estia permettent d'assurer le chauffage, la production d'ECS et le rafraichissement de manière performante, en neuf comme en rénovation. Notre gamme Estia R32 se substitue à un système de chauffage conventionnel et fait de cette machine la solution idéale pour vos projets de rénovation énergétique.

Grâce à ses caractéristiques pour le chauffage et la production d'ECS, cette pompe à chaleur Air-Eau permet également de réduire les factures d'énergie.

Module hydraulique mural

Module hydraulique mural

Module Hydraulique ECS intégrée

Module Hydraulique ECS intégrée

Interface wifi

Interface wifi

Une gamme étendue
  • systèmes de 4, 6, 8 et 11 kW : solution globale pour le neuf et la rénovation
  • modules hydrauliques muraux (chauffage seul) et « tout en un » (ECS intégrée)
  • départ d’eau jusqu’à 65°C : idéal en rénovation
  • ballon de 210L intégré au module : pas de raccordements module/ballon à effectuer
  • module ECS intégré disponible en version 1 ou 2 zones
  • aides gouvernementales pour adopter des solutions plus durables
Des performances durables
  • Performances énergétiques élevées : économies d’énergie
  • Production d’ECS performante : classe A+
  • Production d’ECS rapide : 1h05
  • Réfrigérant R32 : impact environnemental réduit
  • Compatible wifi et assistant vocaux Amazon et Google
Idéal en rénovation
  • Nouvelle génération d'échangeurs et nouvelle technologie de compresseurs Twin-Rotary à injection
  • Permet le maintien des températures de départ d'eau : jusqu'à 62°C par -25°C extérieur
  • Système sécurisant pour les utilisateurs : fonctionnement garanti jusqu'à -25°C