Mural Haori

Doté d’une façade de finition personnalisable, cette unité murale devient un élément de décoration qui donne une nouvelle dimension à chaque intérieur. HAORI combine innovations et performances avec une faible consommation et une efficacité énergétique jusqu’à A+++ en chauffage et rafraîchissement. Équipé des dernières technologies Toshiba, tant en matière de filtration de l’air, que de silence de fonctionnement, le mural Haori apporte un confort inégalé été comme hiver.

Cette pompe à chaleur Air-Air devient un élément de décoration intérieure grâce à sa personnalisation infinie. Découvrez-la en vidéo.

Unité intérieure HAORI
Unité intérieure HAORI
Unité intérieure HAORI
Unité intérieure HAORI
Unité intérieure HAORI
Unité intérieure HAORI
Unité intérieure HAORI
Unité intérieure HAORI
Unité extérieure monosplit
Unité extérieure monosplit
Unité extérieure multisplit
Unité extérieure multisplit
Un design exceptionnel
  • Habillage textile de haute qualité et design personnalisable à l’infini s’intégrant avec discrétion et élégance
  • Avec une seule référence, plusieurs habillages sont disponibles de série : gris clair et gris anthracite, ainsi que la façade blanche pour un design épuré
  • D’autres couleurs plus originales sont en option : bleu acier, taupe, brun, et turquoise
  • Le mural a gagné l’IF Design Award 2021 dans la discipline « Technologie du bâtiment »
Des performances inégalées
  • 3 tailles : 2,5 à 4,6 kW en mode froid et 3,2 à 5,5 kW en mode chaud
  • Faible consommation énergétique : A+++ en chauffage et rafraichissement
  • Silence de fonctionnement : seulement 19 dB(A)
  • Pilotage simplifié : télécommande design et intuitive avec des fonctionnalités avancées
  • Wifi intégré et compatible avec les assistants vocaux Amazon et Google
  • Flexibilité totale : compatible mono et multisplit
Une qualité de l'air excellente
  • Filtration Toshiba « Ultra Pure » : capture jusqu’à 94 % des particules en suspension
  • Filtre Ioniseur Plasma : pour un environnement sain et confortable
  • Magic Coil® : batterie hydrophobe empêchant l’accumulation de poussières lors du fonctionnement de l’unité
  • Self cleaning : auto-nettoyage éliminant l’éventuelle humidité résiduelle dans l’unité