Mural Shorai+

Le mural Shorai+, au design moderne, combine performances et technologie. Equipé des dernières innovations Toshiba tant en matière de filtration de l’air, que de silence de fonctionnement, le mural Shorai+ apporte un confort inégalé été́ comme hiver, avec une faible consommation énergétique.

Découvrez cette pompe à chaleur Air-Air alliant design, performances et qualité de l'air.

Unité intérieure SHORAI+ Unité intérieure SHORAI+
Interface wifi Interface wifi
Unité extérieure monosplit Unité extérieure monosplit
Unité extérieure multisplit Unité extérieure multisplit
Des performances exceptionnelles
  • 7 tailles : 2 à 7 kW en mode froid et 2,5 à 8 kW en mode chaud pour tout type de projet
  • Faible consommation énergétique : A+++ en chauffage et rafraichissement
  • Silence de fonctionnement : seulement 19 dB(A)
  • Pilotage simplifié : télécommande avec fonctionnalités avancées (mode silence, programmation hebdomadaire...)
  • Option Wifi et compatible avec les assistants vocaux Amazon et Google
  • Flexibilité totale : compatible mono et multisplit
Un design unique
  • Lignes épurées et modernes : rectiligne et finition mate
  • Unité compactepour une intégration dans toutes les ambiances de vie avec discrétion et élégance
  • Pré-découpes (permettant le passage des liaisons frigorifiques) totalement invisibles si non utilisées
  • Présence de leds pastels pour visualiser le mode fonctionnement de l’unité intérieure
Une qualité d'air intérieur supérieure
  • Filtration haute efficacité avec ses filtres Toshiba «Ultra-pure»
  • Magic Coil® : batterie hydrophobe empêchant l’accumulation de poussières lors du fonctionnement de l’unité
  • Diffusion de l'air optimisée grâce à la fonction « Hada»