PAC Air-Air Design Shorai Edge

Le Shorai Edge Black & White réunit le design et les performances énergétiques A+++ pour un confort unique. En noir ou blanc et grâce à sa conception ultra-compacte, très épurée, rectiligne et finition mate, la Pompe à Chaleur Murale Shorai Edge s’intégrera avec élégance dans tous types d'intérieurs.
  • Design unique noir ou blanc mat
  • Performances énergétiques A+++
  • Principe de diffusion de l’air unique
  • Qualité de l'air intérieur optimisée Unités compatibles Multisplit
  • Interface WIFI intégrée de série
Unité mural Shorai Edge black Unité mural Shorai Edge black
Unité mural Shorai Edge white Unité mural Shorai Edge white
Unité extérieure monosplit Unité extérieure monosplit
Unité extérieure multisplit Unité extérieure multisplit
Avancées technologiques et performances

Efficacité énergétique allant jusqu’à A+++, en mode chauffage et rafraîchissement : SEER jusqu'à 8,6 et SCOP max. de 5,1.

Unités silencieuses à l’intérieur (19 dB(A)), comme à l’extérieur (38 dB(A)).

Design contemporain avec des lignes épurées aux finitions noire ou blanche mates et des pré-découpes invisibles.

Dimensions compactes (H 293 x L 800 x P 226 mm)

Pré-découpes permettant le passage des liaisons frigorifiques, totalement invisibles si non utilisées.

Façade avant amovible simplifiant l’accès aux raccords frigorifiques, pour une installation facilitée.

Qualité de l’air

Qualité de l'air intérieur optimisée avec le système de filtration "ultra-pure" Toshiba, capturant les impuretés de seulement 2,5 microns (94% de rétention).

Fonction autonettoyante pour prévenir la prolifération des moisissures et bactéries en déshumidifiant l’unité.

Batterie hydrophobe avec revêtement protecteur, évitant l'accumulation de poussière et réduisant l'humidité et les moisissures.

Échangeur d'air propre sur une plus longue durée grâce à la combinaison de la fonction autonettoyante et du revêtement hydrophobe, garantissant une diffusion d'air de haute qualité.

Le confort sur mesure, où que vous soyez

Le mural Shorai Edge peut être piloté à distance avec l'application Wi-Fi intelligente "Toshiba Home AC Control".

L'application donne accès à toutes les fonctions du système et permet d'ajuster le confort selon le style de vie.

Elle permet de paramétrer le système depuis une tablette ou un smartphone et de contrôler l'unité intérieure à distance.

Possibilité de contrôler jusqu'à 10 unités intérieures et d'avoir 5 utilisateurs connectés.

Fonctions de contrôle vocal compatibles avec Google Home et Amazon Alexa.

L'application est disponible gratuitement en français sur l'Apple Store et Google Play.