Mural Yukai

Découvrez le Yukai : une pompe à chaleur air-air réversible qui se démarque par un excellent rapport qualité-prix pour un confort optimal, été comme hiver. Il constitue la solution économique idéale pour les constructions neuves ou la rénovation, avec des performances maximales en termes de qualité de l’air, d’efficacité énergétique et de confort sonore.

Découvrez cette pompe à chaleur Air-Air alliant innovation, économies et confort.
Unité Mural Yukai Unité Mural Yukai
Unité extérieure monosplit Unité extérieure monosplit
Unité extérieure multisplit Unité extérieure multisplit
Interface Wifi Interface Wifi
Un mural compact
Quel que soit le type de projet, le Yukai a été conçu pour faciliter sa mise en œuvre.
Cette solution se niche dans des espaces étroits : les petites unités de la taille 5 à 13 (de 1,5 à 4kW), avec une largeur de seulement 770 mm, sont parmi les plus compactes du marché.
L’unité a été conçue sans prédécoupes visibles afin de lui conférer un esthétique élégant.
Performance énergétique et maîtrise de la consommation
  • Efficacité énergétique A++/A++
  • Qualité de l'air intérieure avancée : filtre Ultra Fresh, fonction autonettoyante et échangeur Magic CoilⓇ
  • Interface Wifi en option : permet de piloter, suivre et gérer la consommation énergétique via l’application Toshiba Home AC Control. Cette option permet également de gérer la programmation hebdomadaire, la mise hors gel 8°C, le mode ECO, la visualisation de la température…
  • Compatible avec les assistants vocaux Google Home et Alexa
Le silence est d’or
Parce que le confort des utilisateurs est essentiel, la fonction Quiet permet de réduire le niveau sonore de l’unité intérieure afin de se faire complètement oublier.
De plus, équipée de la dernière technologie de compresseurs Toshiba Twin-Rotary, la gamme Yukai offre également un confort acoustique optimal même à l’extérieur de l’habitation, grâce à la fonction Silence pilotable depuis la télécommande ou l’application Wifi.