Lanterne Jovie

La lanterne Jovie assure des conditions de visibilité optimales, grâce à la technologie MLTIQ et au flux lumineux constant pendant toute la durée de vie du luminaire (CLO). Disponible dans de nombreuses versions, cette solution polyvalente s’adapte aux exigences de chaque projet d’éclairage extérieur qu’il s’agisse d’éclairage public ou d’abords de bâtiments, dans l’industrie, le tertiaire ou le retail.

Découvrez les principaux avantages de Jovie :
  • Flux lumineux de 1000 à 24 000lm, versions multi-flux lumineux
  • Efficacité énergétique jusqu’à 132lm/W
  • Jusqu’à 100 000h LCLO
  • Température de couleur de 2200K à 4000K
  • Optiques : asymétrique, symétrique extensive et spéciale pour passages piétons
  • Aucune lumière émise vers le ciel (ULR 0 %)
  • Solution intelligente : détecteur de présence, gestion d’éclairage, supervision

Pour tous les environnements extérieurs

Jovie valorise les espaces extérieurs (rues, places, parkings, chemins, abords de bâtiments) et se distingue par sa rentabilité. Son design attrayant et moderne s’intègre harmonieusement dans tout type d’environnement. Jovie est une solution d’éclairage polyvalente, déclinée en 2 formats et qui couvre une très large gamme d’applications d’éclairage extérieur. La vitre de fermeture peut être personnalisée avec un motif ou un logo.

Installation simple et rapide

L’installation de Jovie se fait facilement et très rapidement. Grâce à un câble d’alimentation prémonté, il n’est pas nécessaire d’ouvrir le luminaire pour l’installer. Jovie peut être montée sur mât droit ou sur crosse. Le réglage de l’inclinaison du corps de luminaire se fait par incréments de 5° (de 0° à 15°). Particulièrement pratique : la version multi-flux lumineux permet d’adapter le flux lumineux du luminaire en fonction des besoins. Tous les composants électroniques peuvent être remplacés très facilement à tout moment.

Économies d’énergie et pilotage intuitif

Jovie allie qualité d’éclairage, efficacité énergétique élevée (jusqu’à 132lm/W) et design moderne. La version Smart Lighting Ready (SLR) est dotée d’interfaces Zhaga pour la combinaison avec un système de gestion d’éclairage et des capteurs. Le Monitoring (éclairage et consommation d’énergie) permet de suivre en temps réel les performances du luminaire et de les exploiter via le système de gestion d’éclairage LiveLink. Il est ainsi possible d’optimiser la consommation d’énergie et les cycles de maintenance.