Gestion d’éclairage LiveLink

Le système intelligent de gestion d’éclairage LiveLink permet de contrôler facilement les installations d’ éclairage même les plus complexes et réduit jusqu'à 85 % la consommation d’énergie. L’appli LiveLink ONE simplifie la mise en service et le pilotage de l’éclairage, quelle que soit la taille du projet.

Découvrez les principaux avantages de LiveLink :

  • LiveLink s’adapte à tous les projets : d’une pièce unique à un bâtiment entier, rénovation et neuf, intérieur et extérieur
  • Appli LiveLink ONE : Plug & Play, mise en service et pilotage intuitifs sur une seule appli
  • Durabilité : jusqu’à 85 % d’économies d’énergie
  • Éclairage biodynamique (HCL)

Une solution adaptée pour chaque besoin

LiveLink convient à toutes les applications : bâtiments industriels et entrepôts logistiques, bureaux et salles de classe, magasins, extérieur. La diversité des systèmes LiveLink offre une solution adaptée à chaque projet quelle que soit sa taille (de quelques luminaires à plus de 5000 points lumineux), en neuf et en rénovation. Le projet détermine la technologie privilégiée : DALI lorsque le câblage est disponible ou sans fil (Bluetooth) notamment lors d’une rénovation.

Jusqu’à 85 % d’économie avec LiveLink

Une solution LED contrôlée par le système de gestion d’éclairage LiveLink combiné à des capteurs réduit jusqu'à 85 % la consommation d'énergie par rapport à des luminaires conventionnels sans gestion. LiveLink fait baisser la facture énergétique liée à l'éclairage et l’empreinte carbone des bâtiments. Le système LiveLink est conforme à la réglementation française qui impose la gestion d'éclairage dans le neuf (RE2020) et la rénovation (arrêté du 22 mars 2017).

Appli LiveLink One : tout en un clic

Avec l’appli intuitive LiveLink ONE, tout est prêt à l'emploi. Disponible sur smartphone, tablette et PC, l’appli reconnaît automatiquement tous les appareils d’une installation d’éclairage et fournit dès le premier démarrage une configuration de base entièrement fonctionnelle. Le système peut être adapté rapidement et facilement à chaque projet, quelle que soit sa taille. Des fonctionnalités intelligentes de contrôle et de remontée d’information offrent une fiabilité maximale. La fonction Multiroom permet de contrôler des groupes, des zones ou des pièces.